カテゴリ
- 制御機器(1,434)
- パソコン/周辺機器(1,063)
- バイク純正部品(920)
- 自動車純正部品(897)
- 農業機械(782)
- メカニカル部品(608)
- ねじ・ボルト・釘(437)
- 切削工具(433)
- 日用品(374)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
- 機構部品(349)
- 配管・水廻り設備部材(280)
- バイク部品(251)
- 空調・照明・電設資材(242)
- 物流用品(239)
- 作業工具(217)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(195)
- オフィス家具(194)
- 測定用品(183)
- 自動車補修部品(130)
- 安全標識(119)
- 電気材料(114)
- 研磨材(110)
- 店舗什器・備品(106)
- 科学研究・開発用品(105)
- 事務用品(104)
- 卓上消耗品(97)
- 建築金物(96)
- 整備工具・収納(91)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 厨房用品(71)
- 建材・エクステリア(66)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- 作業服(61)
- 家電(57)
- 保管用品(54)
- 食品・飲料(52)
- 医療(47)
- 電動工具(45)
- カー用品(44)
- 溶接用品(43)
- 介護用品(39)
- 住設機器(34)
- 学童・教育用品(33)
- 梱包用品(31)
- 空圧工具(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 縫製用品(27)
- 防犯用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- トラック用品・パーツ(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- トラック純正部品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- テープ(20)
- 安全用品(20)
- 肥料・農薬・除草剤・種(20)
- 清掃用品(19)
- 農業・園芸資材(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 理美容(13)
- 測定関連サービス(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 鈑金・塗装(11)
- タイヤ・足回り(10)
- バッテリー・電装(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- ヘルスケア(9)
- 手袋(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 安全保護具(8)
- 完成車(8)
- 防災用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 農具(6)
- エンジン工具(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 塗料(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(916)
- ホンダ(719)
- BIGM(丸山製作所)(652)
- MAZDA(マツダ)(641)
- 大阪魂(326)
- 河村電器産業(299)
- SMC(275)
- エスコ(222)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(178)
- トヨタ(149)
- YAMAHA(ヤマハ)(148)
- ユニ・チャーム(136)
- イマオコーポレーション(132)
- BOURNS(128)
- 三菱(112)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- KANA(片山チエン)(102)
- KALBAS(96)
- TRUSCO(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「k-12」の検索結果

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
メタルツマミ K-12
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高さ(mm)20.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4頭径(Φmm)17底径(Φmm)23推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズル
DIAヤスリ平K-12
呉英製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番852-8892形状平幅(mm)4.2粒度140厚さ(mm)2.2全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ半丸K-12
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8891形状半丸幅(mm)5粒度140厚さ(mm)1.9全長(mm)170質量(g)10ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ三角K-12
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8895形状三角幅(mm)4粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ角K-12
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8893形状角幅(mm)2.8粒度140厚さ(mm)2.8全長(mm)170質量(g)8ヤスリ部寸法(mm)50
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-12
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)12寸法D(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)31寸法L2(mm)28寸法P(mm)25寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.19タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)74寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)16
K-12用外装
ヤマニパッケージ¥10,980税込¥12,0781ケース(50枚)4日以内出荷K-12、K-326、K-136、K-1037に対応。2本用の箱を1箱包んで発送できます。仕様A段 組立式種別宅配箱寸法(mm)210×365×95質量(g)231
ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150
ツボサン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番852-8849形状平粒度150全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどヤスリ部寸法(mm)50
サンペールK#12 セット
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷仕様●内寸短辺(mm):134●内寸長辺(mm):300●外寸短辺(mm):152●外寸長辺(mm):348●有効内寸短辺(mm):97●有効内寸長辺(mm):264●有効内寸高さ(mm):330材質PP容量(L)11.2内高(mm)339圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)343
K-12用6入外装
ヤマニパッケージ¥14,980税込¥16,4781ケース(20枚)4日以内出荷K-12、K-326、K-136、K-1037に対応。2本用の箱を6箱入れて発送できます。仕様フタ・身・仕切 E段種別宅配箱寸法(mm)435×280×380質量(g)627
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12
3M(スリーエム)¥2,645税込¥2,9101巻3日以内出荷特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ
3M(スリーエム)¥20,980税込¥23,0781箱(10巻)5日以内出荷低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781箱(10巻)5日以内出荷低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)
[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット(3組)翌日出荷プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24
...





















![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)