カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,037)
- 農業機械(781)
- 制御機器(556)
- メカニカル部品(460)
- ねじ・ボルト・釘(414)
- 切削工具(410)
- 日用品(323)
- バイク部品(248)
- 機構部品(226)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(194)
- 配管・水廻り設備部材(193)
- 空調・照明・電設資材(189)
- 作業工具(162)
- 自動車補修部品(119)
- 測定用品(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 物流用品(100)
- 研磨材(96)
- 事務用品(85)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- 店舗什器・備品(72)
- 卓上消耗品(65)
- 電気材料(61)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 建築金物(58)
- オフィス家具(48)
- 作業服(45)
- 食品・飲料(44)
- 溶接用品(42)
- 家電(42)
- カー用品(39)
- 厨房用品(38)
- 電動工具(31)
- 空圧工具(28)
- 介護用品(25)
- 梱包用品(24)
- 縫製用品(23)
- 学童・教育用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- トラック用品・パーツ(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 保管用品(17)
- 防犯用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- テープ(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 安全用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 清掃用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 安全標識(11)
- 医療(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 理美容(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- バッテリー・電装(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 手袋(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 安全保護具(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- ヘルスケア(6)
- 農具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- バイク純正部品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 住設機器(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 完成車(4)
- 農業・園芸資材(4)
- エンジン工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(915)
- BIGM(丸山製作所)(652)
- 大阪魂(325)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(178)
- 三菱(112)
- KANA(片山チエン)(100)
- エスコ(97)
- ユニ・チャーム(97)
- CKD(72)
- マースジャパンリミテッド(72)
- TRUSCO(69)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- イスカル(57)
- イマオコーポレーション(55)
- omron(オムロン)(52)
- IDEC(和泉電気)(50)
- 日産ネジ(50)
- 京セラ(46)
- 三ツ星ベルト(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「k-12」の検索結果

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズル
DIAヤスリ平K-12
呉英製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番852-8892形状平幅(mm)4.2粒度140厚さ(mm)2.2全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ半丸K-12
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8891形状半丸幅(mm)5粒度140厚さ(mm)1.9全長(mm)170質量(g)10ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ三角K-12
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8895形状三角幅(mm)4粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ角K-12
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8893形状角幅(mm)2.8粒度140厚さ(mm)2.8全長(mm)170質量(g)8ヤスリ部寸法(mm)50
K-12用外装
ヤマニパッケージ¥10,980税込¥12,0781ケース(50枚)4日以内出荷K-12、K-326、K-136、K-1037に対応。2本用の箱を1箱包んで発送できます。仕様A段 組立式種別宅配箱寸法(mm)210×365×95質量(g)231
ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150
ツボサン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番852-8849形状平粒度150全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどヤスリ部寸法(mm)50
K-12用6入外装
ヤマニパッケージ¥14,980税込¥16,4781ケース(20枚)4日以内出荷K-12、K-326、K-136、K-1037に対応。2本用の箱を6箱入れて発送できます。仕様フタ・身・仕切 E段種別宅配箱寸法(mm)435×280×380質量(g)627
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥979税込¥1,0771個当日出荷T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用![IM4K-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423824-231113-02.jpg)
IM4K-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
エイム電子¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス 安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施色ブラックケーブル長(m)12構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング曲げ半径(mm)90シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)ケーブル径(Φmm)8.5対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI2.0a準拠
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
フルーツ容器 バイオ つみたてK 12-10 穴8 リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷トマト・ブドウ・マスカットにおすすめの角型青果容器。空気循環が良く、段積みしても鮮度を保ちます。一体型で作業性の効率化・在庫管理しやすさアップ。量目ごとに適したサイズ展開。材質バイオマスプラ寸法(mm)120×100×61質量(g)10
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥579税込¥6371個4日以内出荷T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。用途2輪、4輪用適合車種12V車専用
T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥679税込¥7471個4日以内出荷T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
フルーツ容器 バイオ つみたてK 12-12 穴8 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷トマト・ブドウ・マスカットにおすすめの角型青果容器。空気循環が良く、段積みしても鮮度を保ちます。一体型で作業性の効率化・在庫管理しやすさアップ。量目ごとに適したサイズ展開。材質バイオマスプラ寸法(mm)120×120×61質量(g)12
31K12用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62433002018年トラスコ掲載ページ4 0414
T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥479税込¥5271個7日以内出荷T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。用途2輪、4輪用適合車種12V車専用
2.5型 2.4TB 10K 12Gb SAS HS 512e HDD v2
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷仕様●記録容量:2400GB●内蔵・外付:内蔵●ディスク回転数:10000rpmインターフェースSASRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
4k 12x4 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥839,800税込¥923,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
4k 12x8 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥929,800税込¥1,022,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
シリコーンゴムシート 厚さ1mm
十川ゴム(43件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ3mm
十川ゴム(43件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
...















![IM4K-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423824-231113-02.jpg)

![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02938806-260821-02.jpg)

![部品 MCD-K12M,K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921196-250911-02.jpg)