カテゴリ
- 制御機器(96)
- パソコン/周辺機器(45)
- 自動車純正部品(34)
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク部品(12)
- 家電(12)
- バイク純正部品(11)
- 防犯用品(11)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- オフィス家具(8)
- 事務用品(8)
- 機構部品(7)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定用品(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(47)
- MAZDA(マツダ)(33)
- INFINEON(15)
- CKD(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- SBC(8)
- TEAC(8)
- 椿本チエイン(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- EKチェーン(7)
- イトーキ(7)
- エスコ(6)
- 日研工作所(6)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- 興和オプトロニクス(5)
- ヤマニパッケージ(5)
- WEBROOT(5)
- 三菱電機(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-128」の検索結果

リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
タテヨコ・シームレスピッチャー
Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シームレスで洗いやすい冷水筒。 パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。 熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
平行キー(S50C) 片丸タイプ
セイキ製作所¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
アクリル製メモホルダー
光(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷卓上に最適なアクリルシリーズ 店舗、オフィス、展示など アクリル製なので割れにくく安全です仕様メモ用紙入り材質アクリル
720mL細瓶6本 お値打ち宅配箱
ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581ケース(25枚)当日出荷4合瓶細瓶・レギュラーワイン6本用宅配箱。 宅配サイズ80cm種別宅配箱質量(g)344タイプレギュラーワイン6本内寸(mm)254×166×330