カテゴリ

  • 安全標識(20)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バイク部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-136」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • カールケートたわし ステンレス ボンスター

    カールケートたわし ステンレス

    ボンスター(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし。シルバー
  • リブエースベルト 5PK バンドー化学

    リブエースベルト 5PK

    バンドー化学(89件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数5ベルト形PK
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • バーサクラフトインカー ツキネコ

    バーサクラフトインカー

    ツキネコ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バーサクラフトの補充用インクです。 バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。 布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
    容量(mL)20
  • SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK13スイベルジョイント

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーデラックスパン カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン カバー

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • 青エビ印 GC角三丁掛 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    青エビ印 GC角三丁掛

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
    用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50質量(g)1500研磨対象各種刃物
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Rフェイスアウト傾斜ハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Rフェイスアウト傾斜ハンガー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ) Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備 抜け止めRPK使用不可 フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能
    適合振れ止め:SL材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂クロームパイプ径(Φmm)13傾斜角度(°)25
  • ネオジム磁石 角型 二六製作所

    ネオジム磁石 角型

    二六製作所
    6,298税込6,928
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
  • かぶせ箱 レギュラー ヤマニパッケージ

    かぶせ箱 レギュラー

    ヤマニパッケージ
    21,980税込24,178
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    レギュラーワイン2本用カブセ箱。ワインに合うエンジ色のフタです。 適応瓶80×315Hまで。
    仕様フタ・身・仕切 E段種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)315×175×85質量(g)326タイプレギュラーワイン2本
  • これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    358税込394
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    表面処理ニッケルめっき
  • リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学

    リブエース レイトウキ BANDO

    バンドー化学
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルト形PK型
  • SKクーラントコレット 日研工作所

    SKクーラントコレット

    日研工作所
    6,298税込6,928
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ハーフワイン手提箱 黒 ヤマニパッケージ

    ハーフワイン手提箱 黒

    ヤマニパッケージ
    21,980税込24,178
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    ハーフワイン用手提式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単。 窓が開いているので中身が見えます。 持ち手折りたためます。
    仕様E段種別ワイン・洋酒箱
  • マウンティングキット MONROE(モンロー)

    マウンティングキット

    MONROE(モンロー)
    8,198税込9,018
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • かぽっとハンドルカバー ハイブリッドカーボン S 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー ハイブリッドカーボン S

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 カーボン調とハイブリッドレザーのコンビにレッドステッチ入りでスポーティーに。 リアルな質感と握った瞬間にわかる使いやすさ。 においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
    ブラック/レッド適合サイズ(cm)36.5~37.9
  • 高級桐箱720mL×1本 クリーム ヤマニパッケージ

    高級桐箱720mL×1本 クリーム

    ヤマニパッケージ
    35,980税込39,578
    1ケース(30枚)
    4日以内出荷
    720mL1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。
    種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
  • スーパーDXパン用レードル穴付カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーDXパン用レードル穴付カバー

    SUGICO(スギコ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高級桐箱1.8l×1本 赤 ヤマニパッケージ

    高級桐箱1.8l×1本 赤

    ヤマニパッケージ
    39,980税込43,978
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    1.8L 1本用桐箱 赤布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。
    種別日本酒・焼酎箱質量(g)703タイプ1.8L1本
  • 高級桐箱1.8l×1本 クリーム ヤマニパッケージ

    高級桐箱1.8l×1本 クリーム

    ヤマニパッケージ
    39,980税込43,978
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    1.8L 1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。
    種別日本酒・焼酎箱質量(g)703タイプ1.8L1本
  • 高級桐箱720mL×1本 赤 ヤマニパッケージ

    高級桐箱720mL×1本 赤

    ヤマニパッケージ
    38,980税込42,878
    1ケース(30枚)
    4日以内出荷
    720mL1本用桐箱 赤布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。
    種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
  • セパレータ(樹脂製) 内外電機

    セパレータ(樹脂製)

    内外電機
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
    仕様取付金具付材質エンビ製製厚さ(mm)3.0
  • おやつ袋とじるくん macros(マクロス)

    おやつ袋とじるくん

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!
    用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
  • スモウカム ヘッド ICK-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICK-2M

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCKコレット 日研工作所

    VCKコレット

    日研工作所
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • 受金具 軒曲げ用 Panasonic(パナソニック)

    受金具 軒曲げ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    シルバー仕上亜鉛メッキ仕上げ
  • 厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ

    厚板打抜き用キッカーパンチブランク

    タカノ
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
  • クッションガード(D型) エスコ

    クッションガード(D型)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個(5個)
    翌日出荷
    粘着付。
    材質EPDMゴム長さ(mm)450形状D型厚さ(mm)8ブラック外幅(mm)40×26内幅(mm)26×10
  • これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2