カテゴリ
- 自動車純正部品(58)
- 安全標識(20)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 切削工具(12)
- バイク部品(11)
- 機構部品(11)
- 制御機器(10)
- 店舗什器・備品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- 卓上消耗品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(53)
- 標識STATION(20)
- テイルウォーク(12)
- 日研工作所(8)
- ヤマニパッケージ(8)
- エスコ(7)
- CKD(7)
- EKチェーン(7)
- 椿本チエイン(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニッサン(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- イスカル(4)
- バンドー化学(4)
- ケーエム精密(4)
- イトーキ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-136」の検索結果

リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
スマートラック(キャスター付)
キタジマ(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
バーサクラフトインカー
ツキネコ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷バーサクラフトの補充用インクです。 バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。 布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。容量(mL)20
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器の脚部材質EPDM色ブラック種類ゴム足硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下特性難燃性
青エビ印 GC角三丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50質量(g)1500研磨対象各種刃物![Rフェイスアウト傾斜ハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41710069-190510-02.jpg)
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ) Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備 抜け止めRPK使用不可 フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能適合振れ止め:SL材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂色クロームパイプ径(Φmm)13傾斜角度(°)25
ネオジム磁石 角型
二六製作所¥6,298税込¥6,9281パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
アルミ仮設階段梯子 建作くん K
長谷川工業(1件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。用途仮設階段として材質アルミ幅(cm)62.5踏ざん踏面幅(mm)160踏ざん間隔(mm)265使用角度(°)60最大使用質量(kg)100
かぶせ箱 レギュラー
ヤマニパッケージ¥21,980税込¥24,1781ケース(50枚)4日以内出荷レギュラーワイン2本用カブセ箱。ワインに合うエンジ色のフタです。 適応瓶80×315Hまで。仕様フタ・身・仕切 E段種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)315×175×85質量(g)326タイプレギュラーワイン2本
これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥358税込¥3941袋(4個)翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。表面処理ニッケルめっき
ハーフワイン手提箱 黒
ヤマニパッケージ¥21,980~税込¥24,178~1ケース(100枚)4日以内出荷ハーフワイン用手提式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単。 窓が開いているので中身が見えます。 持ち手折りたためます。仕様E段種別ワイン・洋酒箱
かぽっとハンドルカバー ハイブリッドカーボン S
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 カーボン調とハイブリッドレザーのコンビにレッドステッチ入りでスポーティーに。 リアルな質感と握った瞬間にわかる使いやすさ。 においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。色ブラック/レッド適合サイズ(cm)36.5~37.9
高級桐箱720mL×1本 クリーム
ヤマニパッケージ¥35,980税込¥39,5781ケース(30枚)4日以内出荷720mL1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
高級桐箱1.8l×1本 赤
ヤマニパッケージ¥39,980税込¥43,9781ケース(20枚)4日以内出荷1.8L 1本用桐箱 赤布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。種別日本酒・焼酎箱質量(g)703タイプ1.8L1本
高級桐箱1.8l×1本 クリーム
ヤマニパッケージ¥39,980税込¥43,9781ケース(20枚)4日以内出荷1.8L 1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。種別日本酒・焼酎箱質量(g)703タイプ1.8L1本


















![SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033795-130925-02.jpg)





![Rフェイスアウト傾斜ハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41710069-190510-02.jpg)