カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k-155-s」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本組)
    当日出荷
    上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
    ケース寸法(mm)100(W)×250(H)
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K155型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K155型

    マキシンコー
    249,800税込274,780
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101

    EPCOS
    279税込307
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 155pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リサイクルインク エプソン対応 ICBK73L エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 ICBK73L

    エコリカ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    EPSON(エプソン)用 ICBK73L互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種PX-K150/PX-S155種別リサイクルインク寸法(mm)80×93×65ブラック質量(g)126.94エコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)メーカー純正品番ICBK73Lインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 003
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E155型 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E155型 モータ付

    マキシンコー
    531,300税込584,430
    1台
    10日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • シム (1K1S) MAZDA(マツダ)

    シム (1K1S)

    MAZDA(マツダ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • シル NO.5,フロアボードクロス MAZDA(マツダ)

    シル NO.5,フロアボードクロス

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • シム (1K0S) MAZDA(マツダ)

    シム (1K0S)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト ヒンジ (S4) MAZDA(マツダ)

    ボルト ヒンジ (S4)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM155) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM155)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/オレンジ
  • 洗面化粧台 K1シリーズ INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    用途洗面台本体と洗濯機とのデッドスペースを有効活用できる、オープンランド入り―タイプのトールキャビネットです。(洗面化粧台K1シリーズ専用)間口(mm)150タイプトールキャビネット
  • キユウスイストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイストレーナクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415SL(8.5) フゾクヒン部品_No.1、GSLF204-M フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、GS305E-H 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、MSA755DR6S-K(13) フゾクヒン部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) フゾクヒン部品_No.1、GKSL3300-K フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS753DR4T2-K フゾクヒン部品_No.1、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.15、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.1、MS201EA 付属品部品_No.5、MSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.1、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.1、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.10、GS205EKA フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS155 フゾクヒン部品_No.3、MS615R8CGF-RV(13) フゾクヒン部品_No.1、MS315MC-1(50HZ) ハリマークなど
  • ZM155 SMC

    ZM155

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.5
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM155S SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM155S

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa