カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(864)
  • 制御機器(707)
  • 自動車純正部品(103)
  • 農業機械(21)
  • メカニカル部品(20)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 介護用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-155」の検索結果

1,894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (K155C)ボルト ニッサン

    (K155C)ボルト

    ニッサン
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • ボールバルブ K155 KVK

    ボールバルブ K155

    KVK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K155型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K155型

    マキシンコー
    249,800税込274,780
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(180件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • リブエースベルト 7PK バンドー化学

    リブエースベルト 7PK

    バンドー化学(52件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数7ベルト形PK
  • メジャーカップ Lustro ware(ラストロウェア)

    メジャーカップ

    Lustro ware(ラストロウェア)(8件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    使いやすい楕円形状のメジャーカップ。 取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。 注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
    最小目盛(mL)10レッド材質(本体)AS樹脂材質(ハンドル)シリコンゴム
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • しっかりパックL ナカヤ化学産業

    しっかりパックL

    ナカヤ化学産業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    容量(L)1材質ポリプロピレン形状オーバル高さ(mm)120外寸(mm)150(ハンドルむ外寸180)×95アズワン品番64-5192-09
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E155型 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E155型 モータ付

    マキシンコー
    531,300税込584,430
    1台
    10日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B155型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B155型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    841,900税込926,090
    1台
    10日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本組)
    当日出荷
    上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
    ケース寸法(mm)100(W)×250(H)
  • サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳。風量:3段階。上下左右自動首振り。4時間切タイマー搭載。リモコン付き。お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能。羽根も取り外しできてお手入れ簡単。適用畳数:~10畳
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36/32電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×19.4×38.2風量調整3段階リモコン付き1時間あたりの電気代目安(円)1.1/1.0(50/60Hz)左右首振あり上下首振あり切タイマーあり
  • リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 8PK

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    ベルト形PK
  • リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学

    リブエースベルト 8PK~12PK

    バンドー化学(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。 替芯無し。使いきりタイプ。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
  • ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 NKシリーズ

    二六製作所
    10,980税込12,078
    1パック(20個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 輸入車用リブベルト CONTINENTAL CTAM

    輸入車用リブベルト

    CONTINENTAL CTAM(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
    用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
  • 筒式箱 1升瓶 (無地) ヤマニパッケージ

    筒式箱 1升瓶 (無地)

    ヤマニパッケージ
    9,998税込10,998
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    1.8L×1本箱用筒式箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。
    種別日本酒・焼酎箱
  • ダストモップ ラバーメイド

    ダストモップ

    ラバーメイド
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
    適合機種ダストモップ縦(mm)127
  • セラミックつまみ WAKI(和気産業)

    セラミックつまみ

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    材質セラミック寸法(mm)W32×D21種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 業務用太鼓串 やなぎプロダクツ

    業務用太鼓串

    やなぎプロダクツ
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)120材質竹材質量(g)20TKG品番9-2176-2101TKG品番(2017)6-1899-2101
  • リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学

    リブエース レイトウキ BANDO

    バンドー化学
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー純正採用品ベルト形PK
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    山数6ベルト形PK型
  • ギフト箱 SK-155 はっ水レッドボックス中 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 SK-155 はっ水レッドボックス中 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    29,980税込32,978
    1ケース(50点)
    3日以内出荷
    表面に絹目格子柄エンボスが入っています。真っ赤な色が、カニ用に人気です。もちろん、カニ以外にもご使用いただけます。
    材質B段(内側はっ水加工)質量(g)280サイズ(mm)[内寸]415×250×100
  • 超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム

    超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)

    スターエム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
    用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    478税込526
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    表面処理ニッケルめっき
  • エアー式キャリパーブレーキ 旭精工

    エアー式キャリパーブレーキ

    旭精工
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
    ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
  • マグネットシート のりなし TRUSCO

    マグネットシート のりなし

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト長さ(mm)500幅(mm)500材質/仕上マグネットシートタイプのりなし
  • オープンギフトBOX 720ml ヤマニパッケージ

    オープンギフトBOX 720ml

    ヤマニパッケージ
    29,980税込32,978
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    観音開き形状で、簡易箱でありながら両面ブラックの材質が高級感を演出します。
    用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式ブラック構造パーツ数:2
  • 720ml太瓶1本入 ヤマニパッケージ

    720ml太瓶1本入

    ヤマニパッケージ
    14,980税込16,478
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    高級感のあるマット黒箱。日本酒を引き立たせます。太瓶用
    用途ギフト用材質蓋:コートボール 身・仕切・天パット:E段形状フタ・身式ブラックサイズ1本入数(枚)50構造パーツ数:4本体質量(g)197内寸法(mm)280×88×88適合サイズ720ml太 88Φ×280Hまで
  • オープンギフトBOX 720ml ヤマニパッケージ

    オープンギフトBOX 720ml

    ヤマニパッケージ
    29,980税込32,978
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    観音開き形状で、両面ブラック簡易箱です。
    用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式ブラック数量(個)パーツ数:2
  • K  ラックギヤ KANA(片山チエン)

    K ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • はっ水ボックス ヤマニパッケージ

    はっ水ボックス

    ヤマニパッケージ
    18,980税込20,878
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    他にはない赤の内側はっ水宅配箱。お祝い事にオススメです。
    用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式レッドサイズ80サイズ入数(枚)50数量(個)パーツ数:1
  • 720ml太瓶1本入 ヤマニパッケージ

    720ml太瓶1本入

    ヤマニパッケージ
    14,980税込16,478
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    高級感のあるマット黒箱。日本酒を引き立たせます。
    用途ギフト用材質蓋:350gコートボール 身・仕切・天パット:E段形状フタ・身式ブラック入数(枚)50本体質量(g)197内寸法(mm)280×88×88数量(個)パーツ数:4
...