厚さ(mm)0.3
直径(mm)28
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28)
刃径(Φmm)28
刃厚(mm)0.3
材質(刃)タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
回転刃スライド方式採用のロータリーカッターオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用
色透明
種類平袋
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード