カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「k-4071」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールドツマミ K-4071 サトーパーツモールドツマミ K-4071サトーパーツ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
色(本体)材質(本体)フェノール止ねじM3.5サイズ-寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
MSコップ スタック ナカヤ化学産業MSコップ スタックナカヤ化学産業(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質メタクリルスチレン容量(mL)210耐熱温度(℃)110直径×高さ(mm)72×85
COBキャンピングライト CAPTAIN STAGCOBキャンピングライトCAPTAIN STAG
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
パイプ,テール サイレンサー MAZDA(マツダ)パイプ,テール サイレンサーMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
パイプテールサイレンサー (1K) MAZDA(マツダ)パイプテールサイレンサー (1K)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(1K8K-)テール サイレンサー パイプ MAZDA(マツダ)(1K8K-)テール サイレンサー パイプMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,775税込4,153特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
1PKポケットアルバム40 ディズニー ミッキー&ミニー ナカバヤシ1PKポケットアルバム40 ディズニー ミッキー&ミニーナカバヤシ
439税込483
1冊
5日以内出荷
はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
用途1年にやりとりする年賀状の平均枚数、40枚がちょうど入るポケットアルバム。仕様溶着式製本・スリップケース入本体質量(g)160背幅(mm)32寸法(縦×横)(mm)169×127材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼台紙ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚(写真収納枚数KG判(ポストカード)40枚)
(1K3K)パイプ、テール サイレンサー MAZDA(マツダ)(1K3K)パイプ、テール サイレンサーMAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
持込禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS持込禁止関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
持込禁止関連標識 プレート KALBAS持込禁止関連標識 プレートKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
6日以内出荷
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40グンゼ
3,998税込4,398
1セット(6巻)
5日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K40長さ(m)2000材質ポリエステル品種TST構成110dtex 1×3関連資料糸見本帳繊度(dtex)370
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~)CKD
7,175税込7,893
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400日本モレックス(molex)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていまタイプ圧着工具シリーズCLIK-Mateワイヤー28 → 26AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CLIK-Mate 端子
RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS80 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF