カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
  • 農業機械(294)
  • 自動車純正部品(197)
  • 厨房用品(153)
  • 空調・電設資材(108)
  • 制御機器(96)
  • 油圧機器・油圧ホース(73)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • メカニカル部品(44)
  • 測定用品(41)
  • 店舗什器・備品(32)
  • トラック純正部品(24)
  • 梱包用品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 建築金物(20)
  • バイク部品(19)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(15)
  • 機構部品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • 電気材料(9)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 照明(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-450」の検索結果

1,780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンケースK 450個入 サンコー(三甲)サンケースK 450個入サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1箱(450個)
6日以内出荷
サンケースK200-5用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):110×110×10●JAN:4983049001510アズワン品番65-9401-68
サンケースK 450個入 サンコー(三甲)サンケースK 450個入サンコー(三甲)
79,980税込87,978
1箱(450個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.2●材質:PP●外寸法(mm):110×35●有効内寸法(mm):96×26アズワン品番65-9401-67
サンケースK 450個入 サンコー(三甲)サンケースK 450個入サンコー(三甲)
78,980税込86,878
1箱(450個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。
仕様●容量(L):0.1●材質:PP●外寸法(mm):110×27●有効内寸法(mm):99×13アズワン品番65-9401-53
サンケースK 450個入 サンコー(三甲)サンケースK 450個入サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1箱(450個)
6日以内出荷
サンケースK100用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):110×110×10アズワン品番65-9401-54
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(56件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
(K0450)BACK DOOR STAY ニッサン(K0450)BACK DOOR STAYニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(K0450)B/ドアステー ニッサン(K0450)B/ドアステーニッサン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
(K0450)ステイ アッセンブリー,バック ドア ニッサン(K0450)ステイ アッセンブリー,バック ドアニッサン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(K0450)STAY KIT-BACK D ニッサン(K0450)STAY KIT-BACK Dニッサン
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
(K0450)ステイ セット,バック ドア RH ニッサン(K0450)ステイ セット,バック ドア RHニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(K0450)ステー アッセンブリー,バックドア RH ニッサン(K0450)ステー アッセンブリー,バックドア RHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
サンケース K450 透明 200個入 サンコー(三甲)サンケース K450 透明 200個入サンコー(三甲)
99,980税込109,978
1箱(200個)
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.45●材質:PP●外寸法(mm):146×90×55●有効内寸法(mm):121×75×46mmアズワン品番65-9408-45
サンケース K450 透明 200個入 サンコー(三甲)サンケース K450 透明 200個入サンコー(三甲)
59,980税込65,978
1箱(200個)
6日以内出荷
サンケースK450透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):144×90×9アズワン品番65-9408-46
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(25本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
879税込967
1袋(25本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K450-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K450-TSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
バックルボックス アイリスオーヤマバックルボックスアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(6個)
当日出荷から3日以内出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
省スペースタイプの端子台支持金具です。
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
999税込1,099
1袋(25本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
防食テープ 古藤工業(Monf)防食テープ古藤工業(Monf)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
『パーツ販売』20 ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス) K450-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス) K450-TSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K450-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K450-TSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
インナーキャップ SUS(エスユーエス)インナーキャップSUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1パック(50個)
当日出荷
質量(g)3/個材質LDPE
75V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証 シャープ75V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証シャープ
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
堅牢性と軽量化を実現金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、設置/運搬の負担も小さくなりました。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたはUSBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。簡単操作でコンテンツ更新プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、USBメモリーを使った自動再生に加え、スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じてディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知してパワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ質量(kg)約34.3サイズ75V型ワイド(対角189.3cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)131.6電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1685.6×68.0×963.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1649.66×縦927.94保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(450mL)
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
82,980税込91,278特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
78,980税込86,878特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
879税込967
1袋(25本)
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
仮付一番 ハタ製作所仮付一番ハタ製作所(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から4日以内出荷
TERRA KROME SHOW UPTERRA KROMESHOW UP
45,980税込50,578
1本(450g)
当日出荷から6日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
かるラク モトコマかるラクモトコマ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
本焼土間コテ長柄 ナルセ本焼土間コテ長柄ナルセ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。幅(mm)元幅×先幅/115×95
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
K-L450MC用ACアダプター 日動工業K-L450MC用ACアダプター日動工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
K-L450MC用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
K-L450RE用ACアダプター 日動工業K-L450RE用ACアダプター日動工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
K-L450RE用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー用替刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト2本で簡単に交換できます。
...