カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,831)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,827)
  • 制御機器(1,688)
  • メカニカル部品(877)
  • 空調・電設資材(684)
  • トラック純正部品(614)
  • 農業機械(607)
  • 配管・水廻り設備部材(582)
  • バイク純正部品(522)
  • 測定用品(360)
  • パソコン/周辺機器(307)
  • 科学研究・開発用品(295)
  • 機構部品(289)
  • 照明(239)
  • 切削工具(220)
  • 物流用品(209)
  • 厨房用品(198)
  • 作業工具(183)
  • バイク部品(180)
  • 家電(149)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(123)
  • 学童・教育用品(110)
  • 電気材料(108)
  • 事務用品(86)
  • 建築金物(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(84)
  • 自動車補修部品(77)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • テープ(63)
  • 作業服(63)
  • 医療(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 清掃用品(47)
  • 安全用品(43)
  • 卓上消耗品(39)
  • オフィス家具(38)
  • 溶接用品(36)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 防犯用品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 安全標識(25)
  • 研磨材(25)
  • 電動工具(25)
  • 測定関連サービス(23)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 縫製用品(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 梱包用品(15)
  • 手袋(15)
  • 保管用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 介護用品(12)
  • カー用品(12)
  • 防災用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 空圧工具(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 住設機器(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 日用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 塗料(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 農具(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • エンジン工具(4)
  • 理美容(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)

「k-50」の検索結果

14,734件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディカルペール(K-50) サンコー(三甲)メディカルペール(K-50)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554松吉医科器械コード19-3215-01
安全脚絆 大馳7枚 荘快堂安全脚絆 大馳7枚荘快堂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
ステンレス製スネ防護板入・大馳7枚
用途山仕事・草刈り作業等の保全対策に履物と併用材質混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)質量(g)約205(片足平均値)長さ(cm)23
グラフイツク, 12 2CX-2832K-50 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 12 2CX-2832K-50YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ピニオン ギヤ F/K-50 RIDGID(日本エマソン)ピニオン ギヤ F/K-50RIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
K-50用ピニオンギヤ。
ベベル ギヤ F/K-50 RIDGID(日本エマソン)ベベル ギヤ F/K-50RIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
K-50用べベルギヤ。
コード コネクター F/K-50 RIDGID(日本エマソン)コード コネクター F/K-50RIDGID(日本エマソン)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
K-50などに適用するコードコネクター。
A-574 スリーブ F/K-50 RIDGID(日本エマソン)A-574 スリーブ F/K-50RIDGID(日本エマソン)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
K-50用スリーブ。
A-221 ベアリング F/K-50 RIDGID(日本エマソン)A-221 ベアリング F/K-50RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
K-50用ベアリング。
スプリング ピン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)スプリング ピン F/K-50RIDGID(日本エマソン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
K-50べベルギア用スプリングピン。
B-1882 ガスケット F/K-50 RIDGID(日本エマソン)B-1882 ガスケット F/K-50RIDGID(日本エマソン)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
K-50用ガスケット。
A-569 コーン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)A-569 コーン F/K-50RIDGID(日本エマソン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
K-50べベルギアー用シャフト・コーン。
排水管清掃機 K-50 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-50RIDGID(日本エマソン)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253質量(kg)16.8パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100清掃能力(m2/h)30
A-578 ピニオン スプリング F/K-50 RIDGID(日本エマソン)A-578 ピニオン スプリング F/K-50RIDGID(日本エマソン)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
K-50用ピニオンスプリング。
A-575 ギヤー ラック F/K-50 RIDGID(日本エマソン)A-575 ギヤー ラック F/K-50RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
A-2244用ギヤーラック。
ルーペ(カナワク) K-50 パール(PEARL)ルーペ(カナワク) K-50パール(PEARL)
899税込989
1個
3日以内出荷
ガラスレンズ 3.5倍 レンズ径50mm
A-1876 シャフト,コーン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)A-1876 シャフト,コーン F/K-50RIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
K-50用シャフト・コーン。
DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.makeDMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6DMM.make
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ50パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A79 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A79MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A50MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A43 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A43MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A15 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A15MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A92 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A92MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A48MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A45 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A45MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A41 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A41MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A79 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A79MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A43 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A43MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A15 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A15MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
サンペールK#50S 本体、蓋セット サンコー(三甲)サンペールK#50S 本体、蓋セットサンコー(三甲)
7,298税込8,028
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)382×295×451内容量(L)57.1外寸(mm)453×356×487圧縮荷重(kN[kgf])3.33(340)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル スイッチ エマソンモーター F/K-50 RIDGID(日本エマソン)ユニバーサル スイッチ エマソンモーター F/K-50RIDGID(日本エマソン)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
K-50用ユニバーサルスイッチエマソンモーター。
サンペールK#50 本体 サンコー(三甲)サンペールK#50 本体サンコー(三甲)
51,300税込56,430
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):309●外寸長辺(mm):435●有効内寸短辺(mm):258●有効内寸長辺(mm):372●有効内寸高さ(mm):516材質PPライトグレー容量(L)54.8RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)554
ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G18K-50-N10 08 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G18K-50-N10 08MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G18K-50-N50 08 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G18K-50-N50 08MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A92 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A92MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A48MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A40 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A40MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A09 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A09MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A10 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A10MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A09 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A09MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A08 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A08MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
...