カテゴリ

  • 農業機械(827)
  • 制御機器(778)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(731)
  • 自動車純正部品(495)
  • 科学研究・開発用品(214)
  • 測定用品(204)
  • トラック純正部品(132)
  • 空調・電設資材(128)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • 厨房用品(106)
  • バイク部品(91)
  • バイク純正部品(88)
  • 自動車補修部品(66)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • メカニカル部品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 物流用品(40)
  • 防犯用品(38)
  • 電気材料(31)
  • 照明(27)
  • 機構部品(26)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 切削工具(26)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 家電(16)
  • 建築金物(15)
  • カー用品(14)
  • 安全用品(12)
  • 医療(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 清掃用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 事務用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 塗料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 介護用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • テープ(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • マスク(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「k-500」の検索結果

4,713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)K-500PPモール用プライマー3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3本)
当日出荷
PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
インスピロン 加圧バッグ IN8000K(500MLヨウ) 日本メディカルネクストインスピロン 加圧バッグ IN8000K(500MLヨウ)日本メディカルネクスト
3,798税込4,178
1箱
翌々日出荷
ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166医薬品医療機器等法一般医療機器
(6K500)HOOD ASSY 三菱ふそう(6K500)HOOD ASSY三菱ふそう
839,800税込923,780
1個
5日以内出荷
ロットガード カール事務器ロットガードカール事務器(5件のレビュー)
636税込700
1袋(10枚)
当日出荷
強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス スカイKOVAX(コバックス)(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
当日出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(191件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
リブエースベルト 3PK バンドー化学リブエースベルト 3PKバンドー化学(174件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle PIUSI定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzlePIUSI
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付 先端のノズルはオートマチックノズルタイプ 電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
型取くん 武藤商事型取くん武藤商事(30件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(500g)
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
PETボトル ハニーPETボトルハニー(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10本)
当日出荷
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に材質PET仕様ミネラル
イオン強度調整剤 ISA-K 500mL 143A337 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-K 500mL 143A337東亜DKK
5,998税込6,598
1個
19日以内出荷
適合K-2031用容量(mL)500
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) 0805B334K500CT Walsin Technology CorporationWalsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) 0805B334K500CTWalsin Technology Corporation
1,698税込1,868
1袋(200個)
5日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm抑制クラス = Class II℃
RoHS指令(10物質対応)対応
PACプライマー 3M(スリーエム)PACプライマー3M(スリーエム)(18件のレビュー)
929税込1,022
1パック(5枚)
翌日出荷
パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
くつたろう 500 KITA(喜多)くつたろう 500KITA(喜多)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷から4日以内出荷
定番作業靴です。波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめです。
足幅3E形状ローカット材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約200(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(31件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業樹脂製角杭(穴あり)大研化成工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)13
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
マグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ アズワンマグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-500シリーズアズワン
92,800税込102,080
1台
30日以内出荷から39日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正
リサイクルボックス RB-K500 CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RB-K500CONDOR(山崎産業)
73,980税込81,378
1個
18日以内出荷
分別に適した投入口を採用。オフィスや学校でも役立ちます。
種類分別用質量(kg)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×870色(本体)IVグリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(ゴム車)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ビードルーブ マルニビードルーブマルニ
999税込1,099
1個(50mL)
7日以内出荷
ビードルーブK-500 50mLタイヤのビード部に吹きかけるだけでタイヤの組付けや取外しがスムーズに行えます。
アズワン品番64-9599-46
マグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ アズワンマグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-500シリーズアズワン
95,300税込104,830
1台
30日以内出荷から39日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正(英語)
食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)食品用 PETボトル(蓋無)EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質PET樹脂
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
219税込241
1個
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
水洗い10Kレジン 500g / 透明色 SK本舗水洗い10Kレジン 500g / 透明色SK本舗
4,798税込5,278
1個
当日出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ アズワンマグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-500シリーズアズワン
95,300税込104,830
1台
30日以内出荷から39日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正(中国語)
標準プレート オーム電機標準プレートオーム電機(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ネジの見えないアダプター付き構造。 設置用のプレートネジ付き
ミルキー
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
228税込251
1本
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
防水防寒手袋 HotLaccu防水防寒手袋HotLaccu(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。
用途積雪時の作業やレジャーにも。材質ポリエステル100%入数(双)1機能防水、防寒
リサイクルボックス RB-K500SP 1段キャリー CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RB-K500SP 1段キャリーCONDOR(山崎産業)
289,800税込318,780
1個
16日以内出荷
オフィスから出るダンボール、紙類のゴミ分別に。
種類分別用材質ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、コンテナ:PP、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%質量(kg)110容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×486×1087色(本体)IV商品タイプ本体+フタ
ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180)JB(日本ボデーパーツ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ガラス球形式T19定格電圧(V)6定格電力(W)25/25光色クリアー口金P15d-25-1
タルカンパウダー TIPTOPタルカンパウダーTIPTOP(6件のレビュー)
879税込967
1本(500g)
当日出荷
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から翌日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
カメラ型センサーライト DAISHIN(大進)カメラ型センサーライトDAISHIN(大進)(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒
...