カテゴリ
- 農業機械(292)
- 自動車純正部品(124)
- トラック純正部品(90)
- 学童・教育用品(61)
- バイク純正部品(48)
- 制御機器(46)
- 機構部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(20)
- 測定用品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 物流用品(16)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- テープ(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 卓上消耗品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 事務用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 溶接用品(7)
- 手袋(6)
- 電気材料(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 作業服(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(290)
- 三菱ふそう(103)
- ナリカ(61)
- MAZDA(マツダ)(51)
- ホンダ(47)
- ニッサン(33)
- ケーエム精密(17)
- SMC(16)
- ダイハツ(14)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- 河村電器産業(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ライン精機(9)
- CKD(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- CAPTAIN STAG(7)
- 京セラ(6)
- 椿本チエイン(6)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-501」の検索結果

ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501
トンボレックス(TONBOREX)¥4,398税込¥4,8381双6日以内出荷ケブラー®;繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。入数(双)1機能耐久性材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501
トンボレックス(TONBOREX)¥4,398税込¥4,8381双6日以内出荷ケブラー繊維®;と人口皮革をミックスした現場用手袋用途水洗い可能 手の平/滑り止め加工厚さ(mm)0.7~0.8
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
モールドツマミ K-5010
サトーパーツ(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷高さ(mm)17.8最大幅(mm)36底径(Φmm)25サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
打診器(テーラーハンマー)
Spirit Medical¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードタイプの打診器。タイプテーラー材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4200-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm
オークラ¥499税込¥5491袋当日出荷国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
Composite Strap
Composite Strap¥24,980税込¥27,4781箱(2巻)3日以内出荷従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定色白
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
つくし工房¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
固定ブロック タテ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
アクリルプレート(サインプレート用)
光(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます材質アクリル色白仕様テープ付
...


















![らくがき消し ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538082-140605-02.jpg)