カテゴリ

  • 農業機械(292)
  • 学童・教育用品(61)
  • 制御機器(32)
  • 機構部品(30)
  • 切削工具(20)
  • 測定用品(16)
  • 物流用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • テープ(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 手袋(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-501」の検索結果

634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501

    トンボレックス(TONBOREX)
    4,398税込4,838
    1双
    6日以内出荷
    ケブラー®;繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
    入数(双)1機能耐久性材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
  • ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501

    トンボレックス(TONBOREX)
    4,398税込4,838
    1双
    6日以内出荷
    ケブラー繊維®;と人口皮革をミックスした現場用手袋
    用途水洗い可能 手の平/滑り止め加工厚さ(mm)0.7~0.8
  • 六角スペーサー ホシモト

    六角スペーサー

    ホシモト(57件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工

    クッションゴム・ゴムスプリング KK

    倉敷化工(13件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 一般用両面テープ No.501K 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501K

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • らくがき消し ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    らくがき消し

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    659税込725
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
    用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。トラスコ品番378-3898透明主成分混合有機溶剤
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1パック(10個)
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
  • スーパーポンチ小 神沢

    スーパーポンチ小

    神沢(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)100材質炭素工具鋼タイプ
  • リール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    リール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
    仕様ヤニ入り
  • スペアキー IDEC(和泉電気)

    スペアキー

    IDEC(和泉電気)(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • ピンバイス ホーザン

    ピンバイス

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小径ドリル用のバイス。 作業性の良い頭部回転式。 コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)
    種類ピンバイス主な用途精密加工作業質量(g)42全長(mm)102適合サイズ(Φmm)(コレット1)0~1.1/2.0~2.5、(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2トラスコ品番810-7442RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ

    固定ブロック(タテ型1車)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトなデザインです。
    材質使用軸受ベアリング
  • キャスタースリッパ WAKI(和気産業)

    キャスタースリッパ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングのキズ・転がり音対策に! 底面フェルト付きで床にやさしく滑る。 キャスタースリッパが脱げにくい構造となります。 チェアで広く使われる直径50mm~60mmの双輪キャスターに対応します。
    用途ゲーミングチェア、オフィスチェアのキャスターに履かせて床を保護します。材質特殊ゴム、フェルトタイプ使用チェア:4本、5本脚の双輪キャスタータイプ適合サイズ(Φmm)50、60使用場所フローリング、クッションフロア
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
  • グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(おねじ) GK

    MIYOSHI(小西製作所)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
  • 打診器(テーラーハンマー) Spirit Medical

    打診器(テーラーハンマー)

    Spirit Medical
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの打診器。
    タイプテーラー材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4200-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 製本テープ BK 空 ニチバン

    製本テープ BK 空

    ニチバン(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    空色テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
  • クランプセット ホーザン

    クランプセット

    ホーザン
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    適合機種K-50
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm オークラ

    ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm

    オークラ
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • Composite Strap Composite Strap

    Composite Strap

    Composite Strap
    24,980税込27,478
    1箱(2巻)
    3日以内出荷
    従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
    用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
  • 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
  • 製本テープ 赤 ニチバン

    製本テープ 赤

    ニチバン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • アクリルプレート(サインプレート用) 光

    アクリルプレート(サインプレート用)

    (1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます
    材質アクリル仕様テープ付
  • 袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)

    袋ナット用パッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    178税込196
    1袋(2個)
    当日出荷
    外径(Φmm)18適合13mm給水管袋ナット他厚さ(mm)2
  • エコラパック クラフトテープ セキスイ

    エコラパック クラフトテープ

    セキスイ
    379税込417
    1巻ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
    用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • ラシャ切鋏 ドウカン

    ラシャ切鋏

    ドウカン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
...