カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k-59-s-b」の検索結果

メタルツマミ
サトーパーツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ材質(本体)アルミねじ【止めねじ】M4締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付)
サカエ¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B40)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-8
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-1
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)8
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10トクシユ図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.66、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.45、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.58、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.22、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.59、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.9、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14、BSM-1270SLT 付属品部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.21、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.14など
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN63-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-1~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40
ブレーキ付ものさしくん (CE2B~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個50日以内出荷から51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。