カテゴリ
- 農業機械(22)
- トラック純正部品(20)
- 機構部品(16)
- 自動車純正部品(15)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(27)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ケーエム精密(16)
- ニッサン(4)
- トヨタ(3)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- 大研化成工業(2)
- 東日興産(TN)(2)
- KSフィルター(2)
- KALBAS(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- KSK(1)
- オークラ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-601-2」の検索結果

ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番391-3619接続口径G(PF)1/4全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
超硬カッター シャンク径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入
KSK¥2,298税込¥2,5281パック(3枚)当日出荷コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
差込ブッシュ並級CKタイプ
ケーエム精密¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
耐候性樹脂角杭
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック色黒穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
組端子台
東洋技研¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から46日以内出荷ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。定格絶縁電圧(V)AC・DC600
ポリエチレン製規格袋 OK袋 60μm
オークラ¥14,980税込¥16,4781箱(30袋×50枚)当日出荷から30日以内出荷材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.06色無色透明タイプ国産ポリエチレン製規格袋
固定ブロック ヨコ型2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から6日以内出荷DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
樹脂製角杭 穴なし
大研化成工業¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。トラスコ品番286-8472材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)長さ(mm)1200幅(mm)60タイプロープ穴:なし
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ
ケーエム精密¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から6日以内出荷SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
切欠差込ブッシュ並級FKタイプ
ケーエム精密¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ
ケーエム精密¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から6日以内出荷SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ
ケーエム精密¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
テストラング NKシリーズ
Galmed¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷テストラングは、シリコンレサシバッグの換気機能テストに有用な商品です。標準15mmのコネクタはISO5356に適合しています。仕様●材質:プラスチック、シリコンゴム
左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ
ケーエム精密¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から6日以内出荷ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
差込ブッシュリーマ級CRKタイプ
ケーエム精密¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から6日以内出荷CRKタイプは、1.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、2.ドリルのあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。CRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCRKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ
ケーエム精密¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から6日以内出荷SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷FRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。FRKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。