オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 60μm
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.06
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
全14種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
横(mm)
選択してください
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
縦(mm)
選択してください
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
内容量
選択してください
1箱(5袋×50枚)
1箱(10袋×50枚)
1箱(20袋×50枚)
1箱(30袋×50枚)
1箱(40袋×50枚)
1箱(60袋×50枚)
1箱(80袋×50枚)
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829550
OK (60)12
1箱(30袋×50枚)
557-3069
12
340
230
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829586
OK (60)9
1箱(60袋×50枚)
557-3102
9
250
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829611
OK (60)13
1箱(20袋×50枚)
557-3113
13
380
260
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829830
OK (60)18
1箱(10袋×50枚)
557-3072
18
530
380
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829848
OK (60)19
1箱(5袋×50枚)
557-3116
19
550
400
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829891
OK (60)7
1箱(80袋×50枚)
557-3048
7
230
120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830006
OK (60)17
1箱(10袋×50枚)
557-3087
17
500
360
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830101
OK (60)10
1箱(40袋×50枚)
557-3094
10
270
180
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830216
OK (60)8
1箱(60袋×50枚)
557-3096
8
250
130
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830295
OK (60)20
1箱(5袋×50枚)
557-2590
20
600
460
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82830408
OK (60)16
1箱(10袋×50枚)
557-3054
16
480
340
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830627
OK (60)11
1箱(40袋×50枚)
557-3082
11
300
200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830801
OK (60)15
1箱(20袋×50枚)
557-3065
15
450
300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830819
OK (60)14
1箱(20袋×50枚)
557-2588
14
410
280
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください