エアーブローガン

エアーブローガン - LISエアーブローガン - LISエアーブローガン - LISエアーブローガン - LISエアーブローガン - LISエアーブローガン - LIS

ショートノズルのエアブローガンです。作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。

用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
付属品
カプラ(日東タイプ)
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
K-601-1 0020617100206171K-601-111021020
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
K-601-3 0020618900206189K-601-3185248100
オープン
¥1,980
¥2,178(税込)
5日以内出荷
K-601-2 0020620700206207K-601-2210219120
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする