カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(927)
- 制御機器(146)
- メカニカル部品(143)
- 物流用品(131)
- 農業機械(94)
- 機構部品(81)
- バイク部品(66)
- パソコン/周辺機器(61)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 測定用品(37)
- 作業工具(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- オフィス家具(33)
- 切削工具(32)
- 電気材料(31)
- 建築金物(23)
- 自動車補修部品(23)
- 事務用品(22)
- 家電(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- カー用品(17)
- 厨房用品(15)
- 研磨材(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 保管用品(10)
- 卓上消耗品(10)
- 電動工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 住設機器(9)
- 清掃用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 作業服(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- テープ(5)
- 医療(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 食品・飲料(4)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(737)
- 三菱電機(171)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- RS PRO(77)
- TAKIGEN(タキゲン)(46)
- オザック精工(45)
- コクヨ(34)
- TRUSCO(28)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24)
- 東正車輛(17)
- コガネイ(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- NB(日本ベアリング)(14)
- ヨドノ(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- 富士電機(13)
- AFAM(アファム)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- KANA(片山チエン)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-75」の検索結果

キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
軽量ラック 120kg
(236件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から33日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
AO-8050 タミヤギヤヘッド K75
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比75:1
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
AO-8021 タミヤギヤードモーター 380K75
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75
TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75
TAMIYA(タミヤ)¥5,698税込¥6,2681個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
スターフィットベルト
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
置いて使う卓上拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ふせん<K2>75×75・4色混・10P
コクヨ¥1,298税込¥1,4281セット(4色×10冊)当日出荷通常粘着のエコノミータイプ仕様通常粘着形状正方形寸法(mm)75×75(正方形タイプ)色イエロー×4冊、ピンク・ブルー・グリーン×各2冊質量(g)390商品構成4色混色
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
平板 カラートタン板
久宝金属製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27色ホワイト
純正インクカートリッジ EPSON IC75
EPSON(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合PX-M740F/M741F/S740種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 049
...