カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-801-2」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀TKG(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
カーテンレール対応クリップランナー サクセスカーテンレール対応クリップランナーサクセス
599税込659
1袋(6個)
当日出荷から3日以内出荷
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
999税込1,099
1袋(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ガイド用固定ブッシュGKタイプ ケーエム精密ガイド用固定ブッシュGKタイプケーエム精密
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
GKタイプは差込ブッシュ(CKタイプ・DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)のガイド専用の固定ブッシュです。
チタンアルミナコーティング超硬カッター リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1袋
翌々日出荷から8日以内出荷
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
7,250税込7,975特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプケーエム精密
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
バルブアイドルエアーコントロー (K8) MAZDA(マツダ)バルブアイドルエアーコントロー (K8)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ブラケットエアークリーナー (K8) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (K8)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (K801) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (K801)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F3M(スリーエム)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(25枚)
当日出荷
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
バルブ E.G.R (K8) MAZDA(マツダ)バルブ E.G.R (K8)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS禁煙関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,298税込1,428
1袋(5ラベル)
7日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1-K SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1-KSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L 3M(スリーエム)フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L3M(スリーエム)
62,980税込69,278
1箱(500個)
5日以内出荷から66日以内出荷
精密でかつ均一な仕上げが可能な研磨ディスクです。アルミナ研磨材を強度の高い3ミル厚ポリエステルフィルム基材にレジンボンドで結合しており優れた耐久性を備えています。穴が開いているものは水の潤滑性が向上し研磨くずを効率よく排出できます。
用途塗装面の研磨やアクリル樹脂などの研磨に最適。乾式・湿式の両方に対応。
ポリエチレン製規格袋 OK袋 80μm オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 80μmオークラ
18,980税込20,878
1箱(30袋×50枚)
30日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子Type-Cモノラルハンズフリー多摩電子(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OPブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
ねじれ防止カップリング ケルヒャーねじれ防止カップリングケルヒャー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
高圧ホースのねじれを防止するためのカップリングです。高圧ホースと本体の間に取り付けることで、ベアリング構造により、ホースのねじれを防止します。オスネジM22×1.5+メスネジM22×1.5 (注意:下記製品には接続できません。 K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット)
適合機種HD 7/20 G Classic、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 HD 1050 B、 HD 1050 B フレーム、 HD 6/12 G、 HD 728 B、 HD 801 B フレーム、 HDS 10/19 M (50Hz)、 HDS 10/19 M (60Hz)、 HDS 1000 BE、 HDS 13/15 S (50Hz)、 HDS 13/15 S (60Hz)、 HDS 4/7 U (50Hz)、 HDS 4/7 U (60Hz)、 HDS 8/17 M (50Hz)、 HDS 8/17 M (60Hz)、 HDS 8/17 MX (50Hz)、 HDS 8/17 MX (60Hz)、 HDS 801 B接続ねじM22×1.5
タンデムマスタシリンダASSY ミヤコ自動車タンデムマスタシリンダASSYミヤコ自動車(4件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー(L) シリンダー ヘッド (K8) MAZDA(マツダ)カバー(L) シリンダー ヘッド (K8)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ナット MAZDA(マツダ)ナットMAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
カバー ヘッドランプ (1K) MAZDA(マツダ)カバー ヘッドランプ (1K)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ブレーキM/C ASSY 制研化学工業ブレーキM/C ASSY制研化学工業
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ブレーキペダルの踏力を液圧に変換する装置です。
(46100)シリンダーASSY.,マスター ホンダ(46100)シリンダーASSY.,マスターホンダ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
小型ベーン風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ベーン風速風量計A-Gas Japan(旧:FUSO)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 データホールド、Max/Min値表示 オプションでPCでデータ管理が可能 K/J熱電対センサに対応
仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01アズワン品番67-4752-12
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
8日以内出荷
規格78-85ヨウワイヤクランプ図解NoMP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 ホースバンド_No.45、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 ホースバンド_No.45、GKP800E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.34、MP8030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、GKP801E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP8030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.42、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.35
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
規格257.5X3図解NoMP8010E-M332163 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.11、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.11、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.11、GKP800E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP8010E-M332169 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.11、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.11、MP8030E-2M 本体,付属品部品 Oリング_No.11、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.11、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.11、MP8010E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、GKP801E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP8030E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.11、MP8030E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.11