オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 80μm
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.08
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
7
9
10
12
13
19
20
横(mm)
選択してください
120
150
180
230
260
400
460
縦(mm)
選択してください
230
250
270
340
380
550
600
内容量
選択してください
1箱(5袋×50枚)
1箱(20袋×50枚)
1箱(30袋×50枚)
1箱(40袋×50枚)
1箱(60袋×50枚)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829961
OK (80)12
1箱(30袋×50枚)
557-3057
12
340
230
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830067
OK (80)19
1箱(5袋×50枚)
557-3052
19
550
400
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830225
OK (80)20
1箱(5袋×50枚)
557-3062
20
600
460
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82830600
OK (80)9
1箱(40袋×50枚)
557-3112
9
250
150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830715
OK (80)7
1箱(60袋×50枚)
557-3061
7
230
120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830740
OK (80)10
1箱(40袋×50枚)
557-3093
10
270
180
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830697
OK (80)13
1箱(20袋×50枚)
557-3090
13
380
260
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください