カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(931)
- バイク純正部品(146)
- 自動車純正部品(146)
- バイク部品(41)
- 農業機械(34)
- 制御機器(30)
- 保管用品(24)
- 自動車補修部品(23)
- メカニカル部品(22)
- オフィス家具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 作業工具(15)
- 安全標識(13)
- 建築金物(12)
- 機構部品(11)
- トラック純正部品(11)
- 測定用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 清掃用品(9)
- 溶接用品(8)
- 切削工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 食品・飲料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(578)
- 三菱電機(170)
- 東芝ライテック(154)
- MAZDA(マツダ)(106)
- ホンダ(82)
- YAMAHA(ヤマハ)(70)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- コミネ(18)
- エスコ(17)
- トヨタ(14)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- コクヨ(11)
- 三菱ふそう(10)
- イトーキ(9)
- CKD(8)
- ダイヘン(8)
- TRUSCO(8)
- ミツビシ(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-83」の検索結果

銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)
扶桑精機¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5254材質軟質銅管製ノズル全長(mm)900質量(g)240接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
軽量ラック 120kg
(236件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.83kΩ ±0.1%, YR1B3K83CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗3.83kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
Vishay SMDレジスタ, 3.83kΩ, 0603, 0.1W CRCW06033K83FKEA
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(1000個)7日以内出荷抵抗 3.83kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.83k
TE Connectivity SMDレジスタ, 3.83kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B3K83E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)3.83定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
超強力マグネット
エスコ¥3,880税込¥4,2681パック当日出荷から翌日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
純正インクカートリッジ EPSON IC83
EPSON(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷適合PX-M780F/M781F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
L形ドリル LPRO-10
神沢(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。適合電気ドリル10mm以上チャック外径(Φmm)約34商品構成セット品
シャーシパンチセット
ホーザン(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷片手で楽に穴あけ可能。トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
アルミ三脚
ハクバ写真産業¥3,798~税込¥4,178~1脚ほか当日出荷から5日以内出荷水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き付属品専用ケース仕様雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式形式脚ロックレバー段数3段式
L型ドライバーPRO75
神沢¥4,798税込¥5,2781個当日出荷インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V外形寸法(mm)95×71×125商品構成セット品最大負荷荷重(N・m)75
L型ドライバーL-PRO-75S
神沢(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品
キャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける
コクヨ¥399税込¥4391パック当日出荷から4日以内出荷キャンパスルーズリーフに「きれいに消えてなめらかに書ける」オリジナルペーパー使用のルーズリーフが新登場! パルプを細かく緻密にし、プレス加工を調整することで表面の凹凸を小さくした原紙を使用。 なめらかな書き味で、消した際の芯の残りも少なくなりました。色白サイズB5枚数100枚穴数26穴寸法(縦×横)(mm)257×182紙厚(g/m2)70 (0.10mm程度)紙質上質紙(森林認証紙)穴の形状丸穴
石膏ボードにつく棚受
WAKI(和気産業)¥399税込¥4391個3日以内出荷ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
LEDユニット27K広角Ra83
東芝ライテック¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
LEDユニット35K広角Ra83
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
...