12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
949 税込1,044
8日以内出荷

サクラクレパスフェルトペン 黒軸 中字
エコ商品
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)約0.8 インク色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ中字 エコマーク認定番号18 112 041
1本
89 税込98
当日出荷

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
衛生的に使えるステンレス製ストローを使用したストローボトル
質量(kg)0.23 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(cm)6.6×7.0×24.5 保冷効力(℃)(6時間)8以下 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 005
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックインキ抗菌マジェスター
エコ商品
なめらかな書き味で、筆記線の割れもありません。インキ補充・ペン先交換式なので環境に配慮した商品です。
仕様替インク無し、エコ商品ねっと掲載 その他【抗菌製品技術協議会 SIAAマーク取得 登録コード】JP0122501A0001N トラスコ品番377-5884 材質軸:プラスチック 軸径(Φmm)24 全長(mm)147.5 エコマーク認定認定 線幅(mm)太字2.5~6mm、細字1~2 インク色 替芯無し RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 112 009
1本
169 税込186
当日出荷

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー13.4秒以下、モノクロ11.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く) インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413 最大解像度(プリント)9600dpi相当 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード(ページ記述言語)CARPS2 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量最大100枚 連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数最大251枚 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a) エコマーク認定番号21 155 009
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー10.5秒以下、モノクロ10.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413 最大解像度(プリント)9600dpi相当 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード(ページ記述言語)CARPS2 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量最大100枚 連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数最大251枚 使用可能用紙サイズ(給紙カセット)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(手差しトレイ)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a) エコマーク認定番号21 155 009
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

カラー・モノクロ同速36枚/分の高速印刷を実現。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。両面印刷機能を標準装備。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ※、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:9.1秒 カラー:10.8秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:36枚/分、両面A4:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、。業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント。両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ。 安心して印刷することができます。MEAP ADVANCEも標準搭載。640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.0 型番メーカー:6173C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号23 155 035
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

高速スキャン・高速印刷で高い生産性を実現。安心して使える最新セキュリティ機能を備え、業務の効率化に貢献するフラグシップモデル。コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面同時読取ADF&無線LAN搭載のA4カラー複合機。「毎分38枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 カラー・モノクロともに、A4毎分38枚のコピースピードを実現。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。標準カセットに加え、オプションカセットを3段まで装着可能。最大2,660枚の大容量給紙を実現。A5/A6/B5の小サイズ用紙もカセット給紙可能。スムーズ操作を実現する7インチ大型カラータッチパネル。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。 本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することもできるので、大切な文書を他人に見られたり、。 取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。
仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:6.7秒、カラー:7.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、電源コード他 サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/A5/A6/B5/リーガル/レター(最大216.0×297mm) シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約37.0 型番メーカー:6162C007 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×556×640 機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) インターフェースUSB2.0High-Speed×1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 034
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント。従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。最大4段・2,660枚の大量給紙。オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。高画質カラープリント。カラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。チルト式ワイドLCDパネル。液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。テンキーを搭載。 認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。マルチOS対応。 Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2 商品タイププリンター シリーズSatera 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388 本体質量(kg)約25(カートリッジを除く) 電源AC100V、15A、50Hz/60Hz 使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと) 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降) 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。 最大解像度プリント:9600dpi相当 動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm) メモリー2GB エコマーク認定番号21155004 ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3 印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分 給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚 排紙容量フェイスダウン:200枚 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1 エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A) 仕様256階調 インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷