245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサーKタイプ熱電対 付属品取扱説明書
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IEC小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,340 税込17,974
7日以内出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC1mのPTFE絶縁リード付き。. マグネット付熱電対
1個
11,370 税込12,507
7日以内出荷


1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,010 税込2,211
7日以内出荷



被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1000℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECType K Thermocouple, St. Steel 300mm Probe, Mineral Insulated. 1m of PTFE insulated lead with M8 threaded connection to the thermocouple and stainless steel sheath. 316 stainless steel probe, 3mm. Temp. range 0 to +1000℃. Gland available 1/8 BSP, see stock no. 158-610 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,170 税込5,687
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,050 税込2,255
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 細ゲージ先端溶接熱電対併用 = Kタイプ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタ タイプ = ケーブル最小温度 = -75℃最大温度 = 260℃PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 長さ: 1000 mm 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,940 税込5,434
7日以内出荷


1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約385(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203 使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 0.025mm基準合致 = IEC裸線. 長さ: 200 mm 0.025 mm径の単線ワイヤ2本で構成されるより線 ワイヤは互いに溶接され、測温接点を露出して極細の熱電対を形成 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
7日以内出荷

距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合) 仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池2本 最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234 電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 2mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,250 税込7,975
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,120 税込6,732
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 ℃). IEC584規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,400 税込19,140
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 ℃). IEC584規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,180 税込16,698
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,250 税込6,875
7日以内出荷


仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.2mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = IECミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
翌々日出荷


仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,850 税込7,535
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,170 税込6,787
7日以内出荷


仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECKタイプ産業用無機質絶縁プローブ - インコネルシース. インコネル600シースタイプです。MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ インコネルは優れた耐酸性 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,220 税込10,142
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,588 税込7,247
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,240 税込2,464
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,300 税込9,130
7日以内出荷