こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
K熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649
寸法(mm)125×4Φ
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.5
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)3.2
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コード長さ(m)1.2
主な用途TX10用
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,610
税込¥8,371
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 750mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,820
税込¥11,902
7日以内出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
トラスコ品番838-2544
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
長さ(m)5
対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)Φ0.32
測定温度範囲(℃)-40~200
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
標準シュラウド・バナナ・ジャック付きのK型熱電対。
使いやすい一体構造。
温度測定機能付きDMMとの互換性あり。
トラスコ品番765-7463
質量(g)141.2
測定レンジ-40~260℃
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644
寸法(mm)150×2.5
使用温度範囲(℃)-40~1000
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)20
1本
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3680
使用温度範囲(℃)-40~230
1本
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648
寸法(mm)115×5Φ
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)6
1本
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
仕様伸縮ロッド:680mm
トラスコ品番819-3639
寸法(mm)75×21Φ
使用温度範囲(℃)0~300
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
L字型高速応答表面プローブ。
トラスコ品番819-3646
寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12
使用温度範囲(℃)-40~300
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)3
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
24日以内出荷
1個
¥50,980
税込¥56,078
24日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
24日以内出荷
K型熱電対
確度±1.5℃
ケーブル長(cm)(リード部)97、(ベルクロ部)49.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
24日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = J及びKタイプ調整可能バヨネット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSP最小温度 = 0℃最大温度 = 350℃1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,250
税込¥1,375
7日以内出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
K熱電対タイプの温度プローブ。
平型のパドルタイプ。
トラスコ品番819-3652
寸法(mm)(パドル)7×40
使用温度範囲(℃)-40~130
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641
寸法(mm)300×1.5Φ
使用温度範囲(℃)-40~800
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)2
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ!
掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)
質量(g)180
電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)
分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃
メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続Y端子
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400
トラスコ品番682-8898
寸法(mm)500×Φ1.5
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)5
測定温度範囲(℃)-40~1000
特性防水
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651
使用温度範囲(℃)-40~250
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)3
1本
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 3.18mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,700
税込¥6,270
7日以内出荷
ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに
対応
ITS-90
80PK-1付属
(-40~260℃)
用途K熱電対温度計
仕様【測定カテゴリ】NA
付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池
寸法(mm)160×66×38
対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)
温度(プローブ確度)本体確度には含まれません
表示範囲(℃)-200~1372
防塵防水性能IP42
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.5mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = JIS
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃シリーズ = Washer Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Flat Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ