「k熱電対 シース 1mm」の検索結果
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
径(Φmm)(シース部)1.0
温度範囲(℃)-50~+650
リード線長さ(m)2
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)1
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格JIS C1605 クラス2
リード線(m)2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)0~650
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)180
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L1(mm)100
長さL2(m)2
材質(被膜)シリコン被覆
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,020
税込¥5,522
7日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準適合 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,488
税込¥6,037
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,130
税込¥5,643
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 0.8秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,730
税込¥8,503
7日以内出荷
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)250
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)ガラス
校正対応です。温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-60-01-04
材質(シース部)ステンレス(SUS 316)、(リード線被覆)ガラス
温度範囲(℃)0~650
感温部(mm)Φ1.6×200
リード線端末部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)2
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番819-3656
使用温度範囲(℃)-40~1000
精度(℃)±1.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
高温域での測定に適しています。
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
温度範囲(℃)-50~+650
頭部径(Φmm)(シース)1.0
リード線長さ(m)2
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
材質(シース)ステンレス(SUS316)、(リード線被覆)ガラス
リード線長さ(m)2
高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6178-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)1
限界温度(℃)250
リード線径(Φmm)0.7
校正証明書一般校正
高温域での測定に適します。
材質(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラス
リード線長さ(m)2
高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6178-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
リード線長さ(m)2
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書JCSS校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
高温域での測定に適します。
校正証明書JCSS校正
1
2
3
4
次へ