253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)10 耐熱温度(℃)300
1袋(10m)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補償導線
用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。 種別補償導線 (被覆)青 種類K熱電対用 仕上(標準)4.0×2.3 構成(心線)7本ヨリ/0.3 対数(P)1 被覆材ガラス
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+450 被覆材ガラスウール
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,940 税込3,234
7日以内出荷

アンベエスエムティ極薄K熱電対
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
仕様先端厚さ(μm):40 耐熱温度(℃)ガラス被覆/250 テフロン(R)被覆/260 リード線長さ(m)約2
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆熱電対
用途被覆にガラス編組を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。 種別被覆熱電対 材質被覆:ガラス編組 被覆:白地/青スパイラル 仕上標準2.0X3.4 構成心線:0.65単線 熱電対K熱電対 対数(P)1
1巻(50m)ほか
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,030 税込6,633
7日以内出荷

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

被覆熱電対
用途被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。 種別被覆熱電対 【被覆】白地/青スパイラル 仕上2.6×4.0 構成【心線】0.65単線 熱電対K熱電対 対数(P)1 遮蔽【外側】外ステンレス遮蔽 被覆材ガラス編組
1巻(50m)ほか
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,970 税込7,667
欠品中

補償導線
用途被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。 種別補償導線 被覆:青色 仕上標準2.3X3.8 構成心線:7本ヨリ/0.3 熱電対K熱電対用 対数(P)1
1巻(50m)ほか
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサーKタイプ熱電対 付属品取扱説明書
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃)0~150 被覆材ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金 リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m 補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m 端末Y端子(M3.5)、コネクタ
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
50,300 税込55,330
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
40,300 税込44,330
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
42,700 税込46,970
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
52,700 税込57,970
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。FEP被膜は耐薬品性に優れています。
材質全体被膜:FEP 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200 アズワン品番4-2542-04 エレメント(mm)0.32
1本
8,590 税込9,449
欠品中

被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。シリカガラス被膜は通常のガラス繊維被膜よりも高い耐熱温度を有しています。
材質全体被膜:シリカガラス 長さ(m)10 耐熱温度(℃)400 アズワン品番4-2542-05 エレメント(mm)0.32
1本
12,700 税込13,970
欠品中

被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。
材質全体被膜:PVC 長さ(m)10 耐熱温度(℃)100 アズワン品番4-2542-03 エレメント(mm)0.32
1本
6,290 税込6,919
翌々日出荷

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃)200
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃)200 サイズ(mm)オス/16.9×34×8、メス/16.9×25.3×8 アズワン品番4-3539-03
1セット
1,490 税込1,639
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 耐熱温度(℃)200 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) アズワン品番64-3426-30 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 線径(mm)0.32 材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE) 寸法L(m)3
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
28,700 税込31,570
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
18,612 税込20,473
24日以内出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
17,028 税込18,731
24日以内出荷

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
50,000 税込55,000
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)