一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥9,702
税込¥10,672
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥5,782
税込¥6,360
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥7,366
税込¥8,103
24日以内出荷
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)200
接続コネクター
リード線(m)1
素線径(mm)0.125
熱電対Kタイプ
リード線PTFE
リード線径(Φmm)0.32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
仕様許容差クラス2
長さ(m)5
素線径(mm)0.32
アズワン品番64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥8,118
税込¥8,930
10日以内出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
応答速度が速く作業性に優れます。
先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127
測定温度範囲-50~+200℃
リード線(端末部)M4Y端子
被覆材PTFE
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19g
アズワン品番68-0827-37
1台
¥5,390
税込¥5,929
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対 極細タイプ
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。
芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1
温度範囲(℃)0~200
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19g
アズワン品番68-0827-36
1台
¥2,690
税込¥2,959
17日以内出荷
被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆
寸法(mm)60×25×122
質量(g)約19
ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)。電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0
精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)
機能最大/最小値、ホールド表示
消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3
適合センサK熱電対(NiCr-Ni)
電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。
Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金
リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m
補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
端末Y端子(M3.5)、コネクタ
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01
電源単4乾電池2個
測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)
測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)
分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)
放射率0.1~1.0/ステップ0.01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
アズワン品番65-9276-13
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール
ケーブル長(m)0.1
線径(Φmm)0.32
測定方法K熱電対
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対 Tタイプ
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対
色【外側被覆】茶
最高温度(℃)100
限界温度(℃)60
常用温度(℃)60
熱電対銅・コンスタンタン
素線の種類T熱電対
被覆材ビニル
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。
高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。
0.4秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力でデータが残せます。
High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
測定範囲-200~+1370℃
質量(g)320(電池含む)
電源006P(9V)電池、ACアダプタ
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付
使用環境-20~+60℃、0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
仕様K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)Φ0.32
長さ(m)10
アズワン品番3-3117-01
1セット(2巻)
¥7,650
税込¥8,415
当日出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500
測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)
分解能(℃)0.1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~525.0
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19g
アズワン品番68-0449-26
1台
¥3,890
税込¥4,279
6日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)160
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度2ch
精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37
温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃
付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約50
電源リチウム電池(LS14250)1個
精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)
チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)
分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃
温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62
インターフェースBluetooth4.0
アズワン品番62-2978-01
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数16000
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.2mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = IECミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 0.2mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ