カテゴリ

  • 農業機械(478)
  • 自動車純正部品(195)
  • メカニカル部品(150)
  • バイク純正部品(141)
  • 建築金物(79)
  • 制御機器(78)
  • トラック純正部品(72)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • バイク部品(39)
  • オフィス家具(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • 機構部品(25)
  • 作業工具(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 電気材料(11)
  • 清掃用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 照明(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業服(6)
  • 縫製用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 家電(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)

「k-29」の検索結果

1,732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ 黒 ミヤマ電器スイッチ 黒ミヤマ電器
279税込307
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties CHRM FLTR W/NUT 63810-80 | 14-0004K-BX29 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHRM FLTR W/NUT 63810-80 | 14-0004K-BX29DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,298税込9,128
1個
36日以内出荷
ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツFLAGSHIP(フラッグシップ)
21,980税込24,178
1足
5日以内出荷
通年モデル 品番:FSB-804ストラテージショートブーツミリタリーテイストなデザインはジーンズやカーゴパンツはもちろん、ライディングパンツとの相性も抜群。スムーズな着脱を実現するリールシステム"SPINーON"を片足に二つ採用しフィット感の調整が可能。足さばきがし易いショート丈で歩き易く、軽量でクッション性に優れたソールによりバイク用ながら歩行時も非常に疲れにくいブーツ。透湿防水フィルム"ヴォクサーム"を内蔵し雨天走行にも対応。
用途SPINONシステム防水仕様オリジナルソール透湿性リフレクター装備シフトガード装備くるぶしパッド装備素材人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン/ヴォクサーム/ポリエステルメッシュ
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
74,980税込82,478
1台
30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
15日以内出荷
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン空調服[[R上]]アウターベスト PK2913ゴールドウイン
159,800税込175,780
1箱(10着)
4日以内出荷
材質ポリエステル
色鉛筆六角軸単色29薄橙 トンボ鉛筆色鉛筆六角軸単色29薄橙トンボ鉛筆
839税込923
1ダース
4日以内出荷
材質(本体)製品質量(g)71縦(mm)175横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
SB-304 本革スニーカー コミネSB-304 本革スニーカーコミネ
12,980税込14,278
1足
6日以内出荷
上質な本革を使用したライディングスニーカー。サイドジッパーで簡単に着脱でき、レザーのシフトパッドとアンクルプロテクターを装備。甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計。本革ならではの耐久性と柔軟性を備え、長時間の使用でも快適。
用途・ブーツ横ファスナー・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質cow leather
SB-303 本革ブーツ コミネSB-303 本革ブーツコミネ
15,980税込17,578
1足
6日以内出荷
上質な牛革を使用したブーツ。耐久性と柔軟性に優れ、長期間の使用でも快適。シンプルでありながら、型押しのロゴを側面に、またアイレットにさりげなくロゴを配置。甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計。
用途・ブーツ横ファスナー・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質cow leather
BK-305 ラーマブーツ コミネBK-305 ラーマブーツコミネ
20,980税込23,078
1足
6日以内出荷
透湿防水仕様のロングタイプブーツ。ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質【upper】polyester・PU 【outsole】rubberブラック
【K29】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店【K29】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ]永岡書店
800税込880
1冊
4日以内出荷
パッと予定が確認しやすい6週タイプのカレンダーです。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。タテ364×ヨコ257ミリ。(B4タテ/3色/タテ364×ヨコ257ミリ)
判型B4タテページ数13ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
70税込77
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気直管形LEDランプ(LDL40)岩崎電気
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
CO2チップ 東安CO2チップ東安
998税込1,098
1セット(10本)
3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
高所作業用プロスニーカー”高所高鳶” 丸五高所作業用プロスニーカー”高所高鳶”丸五
5,698税込6,268
1足
9日以内出荷
地下足袋のような履き心地を実現した高所用プロスニーカーです。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
用途土木・建築作業。トラスコ品番785-6237材質鋼先芯【アッパー】合皮+メッシュ【底】ゴムブラックサイズ(cm)29規格JSAA 認定合格品(A種)足幅EEE靴タイプスニーカー
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
18,980税込20,878
1台
予約販売
・JMA-520/JMA-401取締機に対応 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 ・最新情報が無償ダウンロード ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない! ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400グリーンクロス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
防水ハイスピードデジタルカメラ ケニス防水ハイスピードデジタルカメラケニス
99,980税込109,978
1台(1台)
24日以内出荷
ハイスピード撮影のほか、長時間の変化を短時間に凝縮した動画を撮影するインターバル撮影が行えるデジタルカメラです。防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現しました。F2.0高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサと画像処理エンジン(TruePic VIII)を組み合わせることで高画質を実現しました。4種のマクロ撮影モード(顕微鏡・顕微鏡コントロール・深度合成・フォーカスブラケット)を搭載しており、肉眼を超えた驚きのミクロの世界を写し出すことができます。5つの撮影モード(水中マクロ・水中顕微鏡・水中ワイド・水中スナップ・水中HDR)を搭載しており、多彩な水中撮影が可能です。撮影ミスを低減する工事現場用の撮影モードを搭載しています。現場の状況に合わせた設定が可能です。
倍率レンズ構成/7群9枚 焦点距離/4.5~18.0mm 開放F値/W2.0~T4.9記録媒体SD SDHC(UHS-I) SDXC(UHS-I) SD WORM PGS WORM Write Once(別売)撮影範囲W/T:0.1m~∞(スーパーマクロ/0.1m~0.3m(f=5.4mmまで) 0.01m~0.3m(f=5.4mm以上) 顕微鏡/0.01m~0.30m)モードSCNモード:動きのあるものを撮る、室内で撮る等撮像素子モニターサイズ/1/2.33インチ 有効画素数/1200万画素 総画素数/約1271万画素 アスペクト比/4:3フォーカスAF方式/イメージャAF 測距点/コントラストAF 25点 測距点モード /オールターゲット シングルターゲット(1点) フォーカスモード/シングルAF(S-AF) マニュアルフォーカス(MF) 追尾AF スーパーマクロ(AF) MFアシスト/拡大 ピーキング機能/4色(白 黒 赤 黄) AF補助光/可露出制御測光方式/デジタルESP測光 スポット測光 測光範囲/2EV(低輝度側) 20EV(高輝度側) ISO感度/100~12800(AUTO/マニュアル) 補正範囲/±2EV(1/3 EVステップ) AEロック/シャッターボタン半押し動画記録形式:MOV(MPEG-4AVC/H.264) 記録画素数/フレームレート/圧縮方式:3840×2160(4K)/ 30p 25p /IPB(約102Mbps) 1920 x 1080(FHD)/60p 50p 30p 25p /IPB(約52Mbps 約30Mbps 約18Mbps) 1280×720(HD)/30p 25p/IPB(約26Mbps 約14Mbps 約10Mbps) 記録時間制限:約29分 縦位置動画:可 アートフィルター動画:可 タイムラプス動画:3840×2160(4K)/ 5fps 10fps 15fps 30fps 1920×1080(FHD)/5fps 10fps 15fps 30fps 1280×720(HD)/ 5fps 10fps 15fps 30fps ハイスピード撮影:1920×1080 (FHD) /120fps 記録時間20秒 1280×720 (HD)/ 240fps 記録時間20秒 640×360 (SD)/ 480fps 記録時間20秒 手ぶれ補正:ON(電子式)/OFF グリッド表示:可 HDMIモニタリングスルー:モニターモード手ブレ補正機能形式/撮像センサーシフト式 モード/S-IS ON S-IS OFF 作動範囲/2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)撮影モードAUTO P/A SCN 顕微鏡 水中静止画サイズ記録形式/DCF2.0 Exif2.31 ファイル形式/JPEG RAW(12bitロスレス圧縮) JPEG+RAW 記録サイズ/4000×3000~1280×960(JPEG) 4000×3000(RAW)
BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネBK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカーコミネ
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
デイリーユースや街乗りにも使いやすいキャンバス生地を使用した防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを採用し、シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。甲高幅広のアジアンフィット設計で、快適な履き心地を実現。・ダイヤルフィッティングシステム・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと・偽造防止4Dラベル・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
BK-302 WPライディングスニーカー コミネBK-302 WPライディングスニーカーコミネ
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計を採用。デイリーユースや街乗りにも使いやすい透湿防水仕様のライディングスニーカー。シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと・偽造防止4Dラベル・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)・ブーツ横ファスナー
材質[upper]PU、牛革、ラバー、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネBK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカーコミネ
14,980税込16,478
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
甲高幅広の足にもフィットしやすいアジアンフィット設計の防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを搭載し、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。・ダイヤルフィッティングシステム・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと・くるぶしガード・偽造防止4Dラベル・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
材質[upper]PU、牛革、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン空調服[[R上]]アウターベスト PK2913ゴールドウイン
13,980税込15,378
1着
翌々日出荷
ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。材質ポリエステル
超耐滑作業靴 ミドリ安全超耐滑作業靴ミドリ安全
4,998税込5,498
1足
翌日出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食堂清掃作業トラスコ品番314-9693材質靴底:合成ゴムブラックサイズ(cm)29材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(インソール)EVAインソール(抗菌・防臭)
エキゾーストパイプ YSK(山脇産業)エキゾーストパイプYSK(山脇産業)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
各命札 ストラップ 金井産業各命札 ストラップ金井産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
チェア エニー スタックスツール(配送・組立サービス付き) コクヨチェア エニー スタックスツール(配送・組立サービス付き)コクヨ
29,980税込32,978
1脚
22日以内出荷
シンプルで軽快なデザインと使い心地。持ち運びも簡単。ワークシーンにあわせて選べるチェアー。
材質【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>モールドウレタン<張り地>ポリエステル【脚】<脚フレーム>スチール丸パイプΦ19.1(粉体塗装)質量(kg)3.8高さ(mm)【スタック時】1090外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×345×590機能垂直スタック(スタックピッチ:125mm)座クッション構造座面高さ(mm)575座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×220スタック【可能数】床5脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
お好み焼き容器 VK-29 無地本体 cottaお好み焼き容器 VK-29 無地本体cotta
26,980税込29,678
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質PSP寸法(Φ×mm)外寸:直径218×30/底寸:直径190
超吸水マイクロファイバークイックドライタオル オーミケンシ超吸水マイクロファイバークイックドライタオルオーミケンシ(1件のレビュー)
369税込406
1枚
5日以内出荷
なめらなかな触り心地で肌にも気持ちいいマイクロファイバータオルです。吸水・速乾に優れており、素早く乾きます。37×100cmで長めのロングサイズです。
ブラウン質量(g)約130入数(枚)1混率(%)ポリエステル80、ナイロン20寸法(cm)約37×100生地の種類マイクロファイバー
熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ ヒロ・コーポレーション熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチヒロ・コーポレーション
6,498税込7,148
1本
当日出荷
熱中警戒暑さから身を守るヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABC、PC、シリコン本体寸法(mm)約39×57×12本体質量(g)約26入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約2動作時間7~12日間入力電流(A)DC1バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380防水性IPX6
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セットMAD MAX(マッドマックス)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。2枚売りとなります。
用途バイク用材質インナーローター:アルミ合金アルマイト仕上げ形状フローティング厚さ(mm)約5寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ145 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約95ブラック外径(Φmm)約300適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(18-)Z650RS(22-23)※高年式車両は純正品番をご確認してください。※サイズや形状をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ゴールド 2枚セット MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ゴールド 2枚セットMAD MAX(マッドマックス)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。2枚売りとなります。
用途バイク用材質インナーローター:アルミ合金アルマイト仕上げ形状フローティング厚さ(mm)約5寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ145 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約95ゴールド外径(Φmm)約300適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(18-)Z650RS(22-23)※高年式車両は純正品番をご確認してください。※サイズや形状をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
黒皮工具差し マルキン印黒皮工具差しマルキン印
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
ライト・マーカー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 1枚 MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 1枚MAD MAX(マッドマックス)
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用材質インナーローター:アルミ合金アルマイト仕上げ形状フローティング厚さ(mm)約5穴径(Φmm)【ホイール取付部】約145ピッチ(mm)約95外径(Φmm)約300ボルト穴径(Φmm)約10適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(18-)Z650RS(22-23)※高年式車両は純正品番をご確認してください。※サイズや形状をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。適合メーカーカワサキ
タンクパッド ブラック/ホワイト MT-TD029K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブラック/ホワイト MT-TD029KMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TD029K販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale 955 V2 21- ブラック/ホワイト適合情報:ドゥカティ[DUCATI] Panigale V2 Panigale 955 V2 21-タイプ:TANK PAD色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:DUCATI Panigale 955 V2 (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考DUCATI Panigale 955 V2 (21-24)タイプTANK PAD
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら