カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-44-100」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)キャスターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
407税込448
1個
当日出荷
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンクFischer Elektronik
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
(MK441)PIPE,RETURN 三菱ふそう(MK441)PIPE,RETURN三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MK441)PIPE,BRAKE 三菱ふそう(MK441)PIPE,BRAKE三菱ふそう
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
ノックスシャープ サクラクレパスノックスシャープサクラクレパス(4件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指にやさしくフィットします。 芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。
芯径(mm)0.5材質(軸・先栓・ノック)再生PMMA、(クリップ)再生ABS、(グリップ)再生エラストマー、(先端パイプ)NS・POM全長(mm)145質量(g)9エコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5色(本体)グレーグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 043繰り返し・詰め替え対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,463税込9,309特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)
709税込780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
シャフト プロペラ (1K44) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K44)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
アルミフレーム System40 青木精密工業アルミフレーム System40青木精密工業
699税込769
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)SMC
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプKANA(片山チエン)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CDLA2F100 SMCファインロックシリンダ CDLA2F100SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり 金山化成スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり金山化成(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(3本)
4日以内出荷
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプKANA(片山チエン)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N 10-DSRF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル ゲート 10-DSRF-N 10-DSRF-Nシリーズ東洋バルヴ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入)Liket
199税込219
1袋
5日以内出荷
(K0100)DOOR BACK ニッサン(K0100)DOOR BACKニッサン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
フンムホース BIGM(丸山製作所)フンムホースBIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
規格8.5X1BX100M部品名称フンムホース関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.85MB)図解NoMS310ESL-3K ホースリール部品_No.14、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.14、R100-3 本体部品_No.44、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.14、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.14、MS410ESL-2M ホースリール部品_No.14、MS310ESL-2K ホースリール部品_No.14
フンムホースBS(キ)8.5X100Mカナグナシ BIGM(丸山製作所)フンムホースBS(キ)8.5X100MカナグナシBIGM(丸山製作所)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
規格SP8.5X2SYMカナグナ部品名称フンムホースBS(キ)8.5X100Mカナグナシ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB)図解NoR100-4 本体部品_No.44、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.6、MS330CAS-2K 薬液配管部品_No.6、MS330CA-K 薬液配管部品_No.12、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.12
ホース(8.5X100M)クロ BIGM(丸山製作所)ホース(8.5X100M)クロBIGM(丸山製作所)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
規格SP8.5X1BHMカナグナ部品名称ホース(8.5X100M)クロ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB)図解NoMS413CAS-M 薬液配管部品_No.6、MS413ESL-K ホースリール部品_No.14、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.12、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.14、MS313CAS-M ヤクエキハイカン部品_No.6、MS313ESL-M ホースリール部品_No.14、MS313CAS-K ヤクエキハイカン部品_No.6、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.14、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.12、MS313ESL-K ホースリール部品_No.14、MS413CA-M 薬液配管部品_No.12、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.6、MS413CA-K 薬液配管部品_No.12、R100-5 本体部品_No.44、MS413ESL-M ホースリール部品_No.14
ベン BIGM(丸山製作所)ベンBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
規格10X50X6T部品名称ベン関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.15MB)図解NoVSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.42、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.49、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.42、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.38、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.49、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.42、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.39、MS2210 -A 本体部品_No.44
フエルトパッキン BIGM(丸山製作所)フエルトパッキンBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格24.5X47XT5シタツキ部品名称フエルトパツキン関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.15MB)図解NoVSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.32、MS2210 -A 本体部品_No.32、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.32、MS1002 本体部品_No.44、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.33、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.37、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.34、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.33、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.32、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.33、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.27、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.26、MS2202 本体部品_No.42、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.37
ワリピン 2.5X20 BIGM(丸山製作所)ワリピン 2.5X20BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格2.5X20部品名称ワリピン 2.5X20関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.15MB)図解NoVSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.45、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.44、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.50、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.55、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS2210 -A -A専用部品_No.3、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.50、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.55、MS2202 本体部品_No.60、VSA-310M 薬剤タンク部品_No.16、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.48、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.50、SSW-303C 台車動力コントロール部品_No.11、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS1002 本体部品_No.62、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、MS2210 -A 本体部品_No.50
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-10~)SMC
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-10~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-100~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-100~)SMC
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~)SMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無