カテゴリ

  • トラック純正部品(45)
  • 自動車純正部品(38)
  • 溶接用品(15)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「k-494」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胸当てエプロン KAZEN胸当てエプロンKAZEN
3,698税込4,068
1枚
8日以内出荷
人気のコーディネートアイテム。豊富なアイテム数とカラーバリエーションでユニフォームを彩ります。大型ポケットを付けたベーシックな胸当てエプロン。
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016ATKEMET
94,980税込104,478
1セット(500個)
7日以内出荷
T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,T494D476K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,T494D476K016ATKEMET
61,980税込68,178
1セット(500個)
7日以内出荷
T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,T494D106K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,T494D106K035ATKEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 400mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 230V ac 4c接点 DIN Railタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 230V ac 4c接点 DIN RailタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
VDEインターフェイスモジュール、PTリレーパッケージパッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508アズワン品番65-8095-73
部品 ブルートーチBT3520F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-60ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-45ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-30ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-60ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-45ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-30ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-60ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-45ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000F-40 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000F-40ダイヘン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000F-30ダイヘン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
6,698税込7,368
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)67.5主な適合トーチWT3500F-(S)(M)(L)D、WT3510Fー(S)(M)(L)D、WT3520F-(S)(M)(L)D、BT3500F-(30)(45)(60)、BT3510F-(30)、WTC(M)(L)FX-3504、WTC(M)(L)FX-3503、WTCMFX-4301高さ(mm)10
トラック取手 ホシモトトラック取手ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
材質表面処理黒塗RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷から13日以内出荷
フレキシブルトーチボディ ダイヘンフレキシブルトーチボディダイヘン
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合WTCFX-3503 インナライナ0.9-1.2:(K4913C03)は含まない。
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
適合ブルートーチⅠ:WTCFX-3503
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電波式ブレーキ破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
みそストッカー ナカヤ化学産業みそストッカーナカヤ化学産業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
市販のみそパックが丸ごと収納できます。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
(MK494)クロスメンバ,リヤ エンド 三菱ふそう(MK494)クロスメンバ,リヤ エンド三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(MK494)バルブ,オート ドア エア ライン 三菱ふそう(MK494)バルブ,オート ドア エア ライン三菱ふそう
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
(MK494)アウトリガ,シャシ フレーム 三菱ふそう(MK494)アウトリガ,シャシ フレーム三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(MK494)カバー,エンジン ルーム アンダ 三菱ふそう(MK494)カバー,エンジン ルーム アンダ三菱ふそう
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
(MK494)チューブ,CNG ライン 三菱ふそう(MK494)チューブ,CNG ライン三菱ふそう
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
(MK494)パネル,エンジン カバー 三菱ふそう(MK494)パネル,エンジン カバー三菱ふそう
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(MK494)サポート,ラジエータ 三菱ふそう(MK494)サポート,ラジエータ三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(MK494)SIDE RAIL,UPPER             RH 三菱ふそう(MK494)SIDE RAIL,UPPER RH三菱ふそう
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
(MK494)SIDE RAIL,UPPER             LH 三菱ふそう(MK494)SIDE RAIL,UPPER LH三菱ふそう
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
(MK494)SIDE RAIL LH 三菱ふそう(MK494)SIDE RAIL LH三菱ふそう
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
(MK494)OUTRIGGER,NO.2 三菱ふそう(MK494)OUTRIGGER,NO.2三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(MK494)OUTRIGGER NO.4 三菱ふそう(MK494)OUTRIGGER NO.4三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MK494)OUTRIGGER NO.7 三菱ふそう(MK494)OUTRIGGER NO.7三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MK494)REAR END MEMBER 三菱ふそう(MK494)REAR END MEMBER三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
(MK494)ブラケット、ラジエータ サポート 三菱ふそう(MK494)ブラケット、ラジエータ サポート三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MK494)カバー、エンジン ルーム サイド 三菱ふそう(MK494)カバー、エンジン ルーム サイド三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MK494)パネル、エンジン カバー 三菱ふそう(MK494)パネル、エンジン カバー三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷