カテゴリ

  • 農業機械(292)
  • 自動車純正部品(125)
  • トラック純正部品(90)
  • 学童・教育用品(62)
  • 制御機器(48)
  • バイク純正部品(35)
  • 機構部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 物流用品(16)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • テープ(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 手袋(6)
  • 電動工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「k-501」の検索結果

971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501トンボレックス(TONBOREX)
4,398税込4,838
1双
6日以内出荷
ケブラー®;繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
入数(双)1機能耐久性材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501トンボレックス(TONBOREX)
4,398税込4,838
1双
6日以内出荷
ケブラー繊維®;と人口皮革をミックスした現場用手袋
用途水洗い可能 手の平/滑り止め加工厚さ(mm)0.7~0.8
缶ビール詰め合わせ箱(10本用)K-501 cotta缶ビール詰め合わせ箱(10本用)K-501cotta
4,798税込5,278
1枚(10枚)
4日以内出荷
350ml缶10本
材質フタ・ミ E段寸法(mm)240×330×65
(1K501)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)(1K501)ユニット,コントロールMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(56件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル透明角棒 光アクリル透明角棒(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
リール巻はんだ goot(太洋電機産業)リール巻はんだgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
仕様ヤニ入り
クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工クッションゴム・ゴムスプリング KK倉敷化工(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラポリエチレン製規格袋 OK袋オークラ
319税込351
1袋(100枚)ほか
当日出荷
国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05無色透明
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)ネグロス電工
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
スーパーポンチ小 神沢スーパーポンチ小神沢(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)100材質炭素工具鋼タイプ
キャスタースリッパ WAKI(和気産業)キャスタースリッパWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
フローリングのキズ・転がり音対策に! 底面フェルト付きで床にやさしく滑る。 キャスタースリッパが脱げにくい構造となります。 チェアで広く使われる直径50mm~60mmの双輪キャスターに対応します。
用途ゲーミングチェア、オフィスチェアのキャスターに履かせて床を保護します。材質特殊ゴム、フェルトタイプ使用チェア:4本、5本脚の双輪キャスタータイプ適合サイズ(Φmm)50、60使用場所フローリング、クッションフロア取扱説明書(0.53MB)
モールドツマミ K-5010 サトーパーツモールドツマミ K-5010サトーパーツ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
高さ(mm)17.8最大幅(mm)36底径(Φmm)25サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(10個)
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
らくがき消し LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)らくがき消しLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
569税込626
1本(50mL)
当日出荷
硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。トラスコ品番378-3898透明主成分混合有機溶剤
ピンバイス ホーザンピンバイスホーザン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小径ドリル用のバイス。 作業性の良い頭部回転式。 コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)
種類ピンバイス主な用途精密加工作業質量(g)42全長(mm)102適合サイズ(Φmm)(コレット1)0~1.1/2.0~2.5、(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2トラスコ品番810-7442RoHS指令(10物質対応)対応
打診器(テーラーハンマー) Spirit Medical打診器(テーラーハンマー)Spirit Medical
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4200-00医薬品医療機器等法一般医療機器
製本テープ 紺 ニチバン製本テープ 紺ニチバン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ固定ブロック(タテ型1車)スリーエッチ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質使用軸受ベアリング
製本テープ BK 空 ニチバン製本テープ BK 空ニチバン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
空色テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
製本テープ 赤 ニチバン製本テープ 赤ニチバン
799税込879
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
クランプセット ホーザンクランプセットホーザン
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
適合機種K-50
二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
466税込513
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
チケット回数券6枚綴り 白 ヒサゴチケット回数券6枚綴り 白ヒサゴ
599税込659
1袋(10シート×30枚)
当日出荷
印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。
用途レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。材質上質紙寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40)サイズA4紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)128程度面付6枚綴り×3面RoHS指令(10物質対応)対応
Composite Strap Composite StrapComposite StrapComposite Strap
24,980税込27,478
1箱(2巻)
3日以内出荷
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)袋ナット用パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
178税込196
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)18適合13mm給水管袋ナット他厚さ(mm)2
...