カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k-840-3」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m) ATENCE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m)ATEN
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポートHDCP 2.3および2.2準拠デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master AudioをサポートESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVファームウェアアップグレード可能ソフトウェア、ドライバ不要ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)コネクタ【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / 【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/Aボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ボックススパナハンドル BIGM(丸山製作所)ボックススパナハンドルBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
規格8X150関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSP-M055T 付属品部品 ボツクススパナハンドル_No.9、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.29、MD4010K付属品部品_No.11、BSM-1020L-1 付属品部品_No.11、MD575GT-26-1フゾクヒン部品_No.12、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ボツクススパナハンドル_No.12、MD-J60G 付属品(1)部品_No.11、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.33、MD6010K 付属品部品_No.12、AD570 付属品部品_No.12、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.28、MK057ST 付属品部品_No.14、MD5010KT 付属品部品_No.12、MD3100KT 付属品部品_No.10、MD575GT-26付属品(1)部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.10、AD571 付属品部品_No.11、MD2300 付属品部品_No.10、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.23など
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M62ゴウ部品名称バネザガネ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.98MB)図解NoGX-1500J フロントボンネット部品_No.51、MJI300 1997ネン カバー マーカ部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.13、MS410EA-K フレーム部品_No.23、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.33、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.36、BSM-1110L オプション4 (22M 第2段ブーム ノズル 右)部品_No.14、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 バネザガネ_No.33、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 バネザガネ_No.10、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.14、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.27、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.8、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.20、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.57、BSA-420JAW 電装品部品_No.13、SSA-S602DXM 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.37など
6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X22BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
Oリング 222X3 BIGM(丸山製作所)Oリング 222X3BIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
規格222X3関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.79MB)図解NoBSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、KP-500 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.10、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.11、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.8、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MK30-3 本体部品_No.10、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.10、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.10、CGA-6 動力噴霧機部品_No.10、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.10、MS1503 -A 本体部品_No.10など
ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)浅野金属工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
23日以内出荷
材質SUS304
(K131)SYSTEM CARRIER MAZDA(マツダ)(K131)SYSTEM CARRIERMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
19,900税込21,890
1個
当日出荷から50日以内出荷
フラップ(R) フロント (GA) MAZDA(マツダ)フラップ(R) フロント (GA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ブラケット バキューム パイプ (1K) MAZDA(マツダ)ブラケット バキューム パイプ (1K)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
センサー フューエル テンプ (1K) MAZDA(マツダ)センサー フューエル テンプ (1K)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
サイレンサーアフター (R2) MAZDA(マツダ)サイレンサーアフター (R2)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ブラケット (1K03) MAZDA(マツダ)ブラケット (1K03)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ベルトサンダー15用取替用研磨ベルト 神沢ベルトサンダー15用取替用研磨ベルト神沢(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4枚)
当日出荷
セット内容研磨ベルト×4本、M10キャップ×1個、カーボンパット×1枚
冷却フィン外出しアタッチメント 三菱電機冷却フィン外出しアタッチメント三菱電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ BIGM(丸山製作所)エルボBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称エルボ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.53MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.54MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.53MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.54MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.53MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.73MB) 展開図43(1.59MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.48MB) 展開図47(1.51MB) 展開図48(1.44MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.51MB)図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.84、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.76、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.41、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.74、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.16、BSM-1240SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.28、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.82、MSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.82、BSM-1230SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.83、BSM-840SLT-BC2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.28など