4,449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足首の保護具になります。 マジック式で簡単に装着でき、メッシュなので足が蒸れません。
サイズフリー 丈(cm)18 足首周り(cm)24 ふくらはぎ周り(cm)34
1足(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

S字型のスマートな仕上げブラシ。
材質(毛)猪毛・豚毛 全長(mm)205 材質(柄部)黒檀 行数5行
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ガラスレンズ 2倍 レンズ径90mm
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1枚(2000枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

Mグレー トラスコ品番802-0912 寸法(mm)段鼻:50 質量(kg)4.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×10×50
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1枚(2000枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1枚(2000枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷




1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷

1個
889 税込978
7日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
4日以内出荷

PIC18F6xK90 / 8xK90 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB、128 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 10SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Max = +85 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット
特価
529 税込582
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1本
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

抵抗 3.9kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)3.9k
1セット(1000個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

PIC18F6xK90 / 8xK90 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1 kB、4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F6xK90 / 8xK90 8ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
1セット
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷