カテゴリ

  • 農業機械(69)
  • 切削工具(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 家電(3)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k10 33-2」の検索結果

関連キーワード
167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(右片刃バイト)

    三和製作所(三和バイト)(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    材質K10JIS規格33型
  • 超硬付刃バイト(右先丸すみバイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(右先丸すみバイト)

    三和製作所(三和バイト)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質K10JIS規格39型JIS分類39形
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格33型
  • 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
    適合機種旋盤
  • 超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(右片刃バイト)

    三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
  • 超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(先丸剣バイト)

    三和製作所(三和バイト)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 完成バイト 方形バイト モノタロウ

    完成バイト 方形バイト

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    当日出荷
    ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
    用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57販売区分業務用
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    材質NK4幅(mm)5サイズミリ寸法高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスソリッド ミスターマイスター

    ハイスソリッド

    ミスターマイスター(11件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • プレート(L) ブレーキ バック (1K) MAZDA(マツダ)

    プレート(L) ブレーキ バック (1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート NS9530 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート NS9530

    タンガロイ
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-9669材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGM-R/L タンガロイ

    チップ TPGM-R/L

    タンガロイ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E

    BOURNS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト4本セット

    ミスターマイスター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
    用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,ABS  *TYPE2*  86611K33D10ZB ホンダ

    MARK,ABS *TYPE2* 86611K33D10ZB

    ホンダ
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
  • フェンダーセット *TYPE2* 61000K33D10ZB ホンダ

    フェンダーセット *TYPE2* 61000K33D10ZB

    ホンダ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61000-K33-D10ZB
  • 超硬付刃バイト(真剣バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(真剣バイト)

    三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
  • キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 径違いエルボ FK継手(10K用) リケン

    径違いエルボ FK継手(10K用)

    リケン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いエルボJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • カバー,アンダ,レフト(ブラツク)      48133-10K00-291 スズキ

    カバー,アンダ,レフト(ブラツク) 48133-10K00-291

    スズキ
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:48133-10K00-291
  • 正方形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    正方形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-2508材質サーメット切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)3.18穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GE(R/L) タンガロイ

    チップ GE(R/L)

    タンガロイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K ブラック CIO

    SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K ブラック

    CIO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンを置くだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、本体ボタン長押しで7.5Wのセーフティモードに切り替え可能です。ワイヤレスと有線の同時充電時は合計最大20W出力です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【10000mAhで長く使える】。大容量なのにくっつく充電で日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンで活躍します。ワイヤレス充電とケーブル充電の自由度を両立した、ハイブリッド充電対応モバイルバッテリーです。【USB-Cケーブル内蔵最大35W出力】。約22cmUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大30Wの入力/最大35Wの出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。着脱式のため、万が一ケーブルが傷んだ場合もType-Cケーブル単体で交換できます。【最大3台同時充電に対応】。ワイヤレス充電と有線2系統を組み合わせた最大3台同時充電に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう2台を有線で給電したい場面でも便利です。同時出力時はワイヤレス5W+有線2ポート合計15Wで使用できます。【リング搭載、スタンドにも】。背面リングはスマホスタンドとしても活用できます。充電しながら動画視聴や画面操作をしたい場面でも便利。10000mAhモデルでも使いやすさを損なわない設計を目指したEx05ならではの特長です。【着脱・交換可能な内蔵USB-Cケーブル】。内蔵USB-Cケーブルは着脱・交換が可能。ケーブルが断線しても本体ごと買い替えるのではなく、ケーブルだけ交換して長く使いやすい仕様です。別でケーブルを持ち歩かず、そのまま充電できる点も日常使いに向いています。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)103.4×69.3×22.7(リング含む)色ブラック質量(g)238ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2(Cable) 出力:5V=3A/9V=3A/12V=2.91A/15V=2.33A/20V=1.75A(Max 35W)/PPS 5-11V=3A(Max 33W)、Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25W、USB-C1+C2(Cable)出力:合計15W(5V=3A)、USB-(C1/C2)+ワイヤレス出力:15W+5W、USB-(C1+C2)+ワイヤレス出力: (合計15W)+5Wリサイクル回数400回対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone17e /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力USB-C1/C2(Cable) 入力:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(Max 30W)対応【急速充電】Qi2.2(25W) / USB Power Delivery 3.0バッテリー5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)、定格容量:5800mAh(5V=3A)充電時間130分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000(7.4V/37Wh)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-65
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト   CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。軽量で、バッグやポーチ、通勤用のカバンにも収まりやすい薄型設計です。USB-C単ポート最大35W出力に対応。iPhoneやGalaxy、Xperiaなどのスマートフォンに加え、iPad / mini / Pro、一部のMacBook AirなどのノートPCまで充電可能です。PPSにも対応している為、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 本体は35Wに対応しており、急速充電器を用いる事で約90分で満充電に。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。通常時はフラットで見た目を損なわないデザインを採用。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約66.8×98.3×16色ホワイト質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力単ポート:USB-C1/C2 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、2ポート使用時:USB(C1+C2) 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、USB-C1/C2 + USB-A 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A 5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)39.1
  • チップ TNGGR/L-W タンガロイ

    チップ TNGGR/L-W

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥89税込¥98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 33 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6995-39
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5