カテゴリ

  • 制御機器(729)
  • バイク純正部品(66)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 農業機械(29)
  • バイク部品(22)
  • 物流用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k1005」の検索結果

1,010件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(667件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(422件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
929税込1,022特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
413税込454
1個
当日出荷から9日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
便座ゴム足 INAX(LIXIL)便座ゴム足INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)藤本産業(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から49日以内出荷
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
座付貫抜 黒 受 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受WAKI(和気産業)
379税込417
1個
当日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
輸入車用リブベルト CONTINENTAL CTAM輸入車用リブベルトCONTINENTAL CTAM(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
樹脂サンプルプレート PEEK アズワン樹脂サンプルプレート PEEKアズワン(1件のレビュー)
13,890税込15,279
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PEEK厚さ(mm)5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
超硬ロータリーバー(円錐型90°) ニコルソン超硬ロータリーバー(円錐型90°)ニコルソン
2,498税込2,748
1本
当日出荷から45日以内出荷
刃長(mm)-形状円錐型90°
LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
電球の種類LED
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PKNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から5日以内出荷
山数5ベルト形PK型
フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンクFischer Elektronik
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
649税込714
1袋(50本)
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在 プラパートねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在プラパート
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパートねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付プラパート
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付プラパート
859税込945
1個
当日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ TRUSCOツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプTRUSCO
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
グリーン奥行(mm)133
ホルダーフレーム(ツーリングワゴンHSKタイプ用) サカエホルダーフレーム(ツーリングワゴンHSKタイプ用)サカエ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高さ(mm)40奥行(mm)130間口(mm)720色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用 SONIC(ソニック)[文具]スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用SONIC(ソニック)[文具]
739税込813
1個
翌々日出荷
小学生必見!超カンタン 最先端コンパス。しっかり線がかける鉛筆タイプ。特許技術デル・クルヘッドで、つまんで・くるんと・まわすだけ!。W針カバーで安心・安全
寸法(mm)30×160×18主要材質ダイキャスト(カラー塗装)
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプフジプラ
409税込450
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
シェルシートバッグ S TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ STANAX(タナックス)[バイク用品]
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
必要最小限を美しく。すっきりスマートに取付けられる小型ポリカーボネイト シートバッグ。・必要最小限をしっかり運ぶ。PC + EVA セミハード仕様。上面パネルをポリカーボネイト、下側を成形EVAの一体式とすることで、空荷でも型くずれせず、車両と一体感のある外観をキープ。堅牢なセミハードケースとして必要最低限の携行品をしっかり守ります。・容量3.5L。必要最小限の携行品をひとまとめにできる容量です。車載工具の収納にも使えます。・固定式で見た目スッキリ。シートへの取り付けは着脱バックルを使用しない固定式。取り付けに使う2本のベルトはバッグの内側で締めるため、ベルト端部が外に出ない、スッキリとした外観を実現。・細部まで抜かりなく。WOVEN-IN TOUGH ZIPPER。カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・防水インナー。付属の防水インナーを利用すれば突然の雨にも慌てなくてOK。
セット内容・本体×1、インナーポーチ×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ他寸法(mm)110×230×300容量(L)3.5本体質量(kg)0.52
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在 プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在プラパート
649税込714
1個
翌々日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランドストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)ノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプストレート穴タイプザクリ穴材質S45C
お会計票 勘定付き B2 STATIONERYお会計票 勘定付きB2 STATIONERY
89税込98
1冊(100枚)
3日以内出荷
勘定付き 切り取りミシン入り 100枚
【部品】 噴霧器用モーターポンプ完成 藤原産業【部品】 噴霧器用モーターポンプ完成藤原産業
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のモーターポンプ完成です。
用途噴霧器用交換部品。材質樹脂・銅・鉄
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランドストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)ノーブランド
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプストレート穴タイプキリ穴材質S45C
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
片丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/10セイキ製作所
689税込758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,463税込9,309特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライデスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体ENDO(遠藤照明)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
...