カテゴリ
- 制御機器(68)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 農業機械(29)
- バイク部品(23)
- 自動車補修部品(12)
- 縫製用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 物流用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- マスク(5)
- 研磨材(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(36)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- TDK(19)
- 釜屋電機(15)
- brembo(12)
- ROHM(12)
- Clover(クロバー)(10)
- KOA(9)
- AFAM(アファム)(8)
- 興研(5)
- 椿本チエイン(5)
- ノーブランド(5)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- プラパート(4)
- サンドビック(3)
- 東日興産(TN)(3)
- KSフィルター(3)
- VISHAY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k1005」の検索結果

アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)
藤本産業(3件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から49日以内出荷雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
座付貫抜 黒 受
WAKI(和気産業)¥379税込¥4171個当日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状受色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
組端子台
東洋技研¥2,298税込¥2,528特価1個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥53,980~税込¥59,378~特価1台当日出荷から6日以内出荷シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥649税込¥7141袋(50本)翌日出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付
プラパート¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在
プラパート¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応![スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698969-250815-02.jpg)
スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用
SONIC(ソニック)[文具]¥739税込¥8131個翌々日出荷小学生必見!超カンタン 最先端コンパス。しっかり線がかける鉛筆タイプ。特許技術デル・クルヘッドで、つまんで・くるんと・まわすだけ!。W針カバーで安心・安全寸法(mm)30×160×18主要材質ダイキャスト(カラー塗装)
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付
プラパート¥859税込¥9451個当日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ
フジプラ¥409税込¥4501箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100![シェルシートバッグ S TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71372126-260127-02.jpg)
シェルシートバッグ S
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷必要最小限を美しく。すっきりスマートに取付けられる小型ポリカーボネイト シートバッグ。・必要最小限をしっかり運ぶ。PC + EVA セミハード仕様。上面パネルをポリカーボネイト、下側を成形EVAの一体式とすることで、空荷でも型くずれせず、車両と一体感のある外観をキープ。堅牢なセミハードケースとして必要最低限の携行品をしっかり守ります。・容量3.5L。必要最小限の携行品をひとまとめにできる容量です。車載工具の収納にも使えます。・固定式で見た目スッキリ。シートへの取り付けは着脱バックルを使用しない固定式。取り付けに使う2本のベルトはバッグの内側で締めるため、ベルト端部が外に出ない、スッキリとした外観を実現。・細部まで抜かりなく。WOVEN-IN TOUGH ZIPPER。カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・防水インナー。付属の防水インナーを利用すれば突然の雨にも慌てなくてOK。セット内容・本体×1、インナーポーチ×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、EVA、ナイロンタフタ他寸法(mm)110×230×300容量(L)3.5本体質量(kg)0.52
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在
プラパート¥649税込¥7141個翌々日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ミニフラップホイール
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5本)当日出荷細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
片丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥689税込¥7581個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
ビーポップ対応屋外シート HS-130
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981巻7日以内出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に幅(mm)130長さ(m)5適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプ蛍光使用場所屋外



























![スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698969-250815-02.jpg)



![シェルシートバッグ S TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71372126-260127-02.jpg)