カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「k10ap」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~200℃
NUT M10 UNI 5588-65-A-10K AP8152242 piaggio(ピアッジオグループ)NUT M10 UNI 5588-65-A-10K AP8152242piaggio(ピアッジオグループ)
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
キューブチャイム AP-010シリーズ アイワ金属キューブチャイム AP-010シリーズアイワ金属(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)ブラックコード113347アズワン品番64-5082-65
Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6中部コーポレーション
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
Φ101.6差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)施錠方法南京錠
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
RESISTANCE EARLY 10K April Pegaso 650 AP8124206 piaggio(ピアッジオグループ)RESISTANCE EARLY 10K April Pegaso 650 AP8124206piaggio(ピアッジオグループ)
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
3,825税込4,208
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
L Series(LER10K) SMCL Series(LER10K)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10KSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10KSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mm
電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
L Series(LERH10K) SMCL Series(LERH10K)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mm
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K) SMCLEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)SMC(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
化粧バルブ ドライバー式 KVK化粧バルブ ドライバー式KVK
32,980税込36,278
1セット(10個)
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトコンプレッサ CRP Series SMCコンパクトコンプレッサ CRP SeriesSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
599,800税込659,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理