カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 住設機器(1)

「k11 kvk」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
送り座付吐水口回転形水栓 K111 KVK送り座付吐水口回転形水栓 K111KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11E KVK吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11EKVK
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付) KVK送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付)KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)付属品ワンタッチノズル
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
吐水口回転式横水栓 INAX(LIXIL)吐水口回転式横水栓INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプグリーン購入法適合
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズKVK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
ビス止スピンドル(メッキ付) KVKビス止スピンドル(メッキ付)KVK(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様固定こまシルバーハンドル形状レバーハンドル
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PNKVK(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
シングルレバー式混合栓 MSK110Kスタンダードシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KスタンダードシリーズKVK(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー形式標準レバー
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011 KVK分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011KVK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)操作方式ハンドル式
キー式吐水口回転形水栓 KVKキー式吐水口回転形水栓KVK
3,698税込4,068
1個
当日出荷
キー式水栓
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格日本工業規格品ハンドル形状カギ式
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用フリープラグTOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様KVK
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルハンドル色
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用 KVK浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用KVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。パイプ長(mm)210付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
シングルレバー上下操作単水栓 KVKシングルレバー上下操作単水栓KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
適合給水・給湯共用使用地区一般地・寒冷地
シングルレバー式混合栓(eレバー) 240mmパイプ付 MSK110 KVKシングルレバー式混合栓(eレバー) 240mmパイプ付 MSK110KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
泡沫 使い易く、清掃性のいいハンドル
根元パッキン13(1/2) PZK117 KVK根元パッキン13(1/2) PZK117KVK
359税込395
1個
4日以内出荷
用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。内径(Φmm)20外径(mm)Φ30仕様シールテープ1m付き厚さ(mm)4外径(Φmm)30
洗濯機用水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) K117 KVK洗濯機用水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) K117KVK
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品付属品ツバ付ワンタッチニップル
吐水口回転形水栓(レトロピアンハンドル付) KVK吐水口回転形水栓(レトロピアンハンドル付)KVK
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品
自動接手横水栓(ワンタッチカプラ式) K111G KVK自動接手横水栓(ワンタッチカプラ式) K111GKVK
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチカプラJIS規格日本工業規格品
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし) LK112HK84 KVKアングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし) LK112HK84KVK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、ドライバー式形状アングルJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
散水ジョイント万能パイプ カクダイ散水ジョイント万能パイプカクダイ(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
横ハンドル自在水栓 INAX(LIXIL)横ハンドル自在水栓INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
ストレート形止水栓(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(給水管420mm)KVK(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30