カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「k18a50d」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 平歯車 S50D 協育歯車

    平歯車 S50D

    協育歯車(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質ポリアセタール(白色)セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
  • 精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD60

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD50

    ギガ・セレクション
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • DE10-Lite Board Terasic

    DE10-Lite Board

    Terasic
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    MAX10 FPGAを搭載したコストパフォーマンスに優れた開発ボード 産業機器や民生機器などのシステムプロトタイピングに適した、MAX10 FPGA(10M50DAF484C7G)搭載の開発ボードです。FPGA内部には約50Kのロジックエレメント、デュアルA/Dコンバータ、1,638KビットのM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLLが実装されており、高集積な設計が可能です。オンボードのUSB-Blasterにより、別途書き込み機器を用意せずに開発を始められます。 64MBのSDRAM、加速度センサ、4ビットVGA出力、10個のLEDやスライドスイッチ、2個のプッシュボタン、6桁の7セグメントLEDなど多彩なインターフェースを備えており、動作確認やインタラクティブな動作制御に役立ちます。Arduino UNO R3互換の拡張コネクタと2×20 GPIO(3.3V)も搭載しており、外部機器との接続性も確保されています。DC5V入力で駆動し、各種リファレンスデザインやユーティリティが付属しているため、設計検証や学習用途にも利用できます。
    その他【プログラミングとコンフィギュレーション】オンボードUSBブラスター(通常タイプB、USBコネクタ)電源DC5V入力センサー加速度センサインターフェースLED×10、スライドスイッチ×10、プッシュボタン×2、7セグメント表示器×6メモリー64MB SDRAM、x16ビットデータバスディスプレイ4ビット Resistor VGAコネクタ【拡張コネクタ】2×20 GPIOコネクタ(3.3V)、Arduino Uno R3コネクタ(ADC6チャンネルを含む)RoHS指令(10物質対応)対応デバイス【FPGA】MAX 10(10M50DAF484C7G):デュアルADC内蔵、50Kのプログラマブルロジックエレメント、1638KビットM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLL
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • 松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1組
    14日以内出荷
    材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23