カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(621)
  • 農業機械(503)
  • パソコン/周辺機器(415)
  • 制御機器(295)
  • 日用品(172)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 自動車補修部品(56)
  • バイク部品(43)
  • 家電(43)
  • オフィス家具(38)
  • 食品・飲料(34)
  • 事務用品(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 介護用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 切削工具(19)
  • 溶接用品(18)
  • 測定用品(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • カー用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2-c」の検索結果

2,579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K2-C リアショックオ              J45024-0002 Kawasaki

    K2-C リアショックオ J45024-0002

    Kawasaki
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J45024-0002
  • 胴長横水栓(レトロピアンハンドル付) K2C KVK

    胴長横水栓(レトロピアンハンドル付) K2C

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品レトロピアンハンドルJIS規格JISB2061
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • カラー封筒 50枚パック 角2 角3 オキナ

    カラー封筒 50枚パック 角2 角3

    オキナ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
    坪量(g/m2)104.7郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
  • マイクロホース ヤマダコーポレーション

    マイクロホース

    ヤマダコーポレーション
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
    用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
  • 健康保険証カードホルダー 西敬(イカリボシ)

    健康保険証カードホルダー

    西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • モータ・リレー K2CM omron(オムロン)

    モータ・リレー K2CM

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
    質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • リアショックオイル K2C Kawasaki

    リアショックオイル K2C

    Kawasaki(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1L)
    10日以内出荷
    KX用リヤクッションオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
  • 4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン

    4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz

    ルーメン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
    ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
  • ドライウォール 小頭カラー ラッパ ヤマヒロ

    ドライウォール 小頭カラー ラッパ

    ヤマヒロ
    2,198税込2,418
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理カラー仕上カラー全長L(mm)22.0ねじ径d3.5頭径D(Φmm)7.0アズワン品番65-2098-88ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • マイクロホース ヤマダコーポレーション

    マイクロホース

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
    用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
  • 腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) モリタ宮田

    腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ)

    モリタ宮田
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。 荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。 これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。 機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。 一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。 サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。 車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。 職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。 お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。 胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
    付属品ラクニエ専用ポーチ付き材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタールブラック質量(g)約250適合部位腰部
  • ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)

    ヒータ断線警報器 K2CU

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
    耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • 角2封筒 クラフト 100g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 クラフト 100g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    4,298税込4,728
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番クラフト 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • カラーWクリップ 小小1 2P アイ・エス

    カラーWクリップ 小小1 2P

    アイ・エス
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール質量(g)16奥行(mm)6縦(mm)16横(mm)15繰り返し・詰め替え対応
  • 角2封筒 カラークラフト シルバー 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト シルバー 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト シルバー 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 ハーフトーン ホワイト 100g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 ハーフトーン ホワイト 100g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    9,598税込10,558
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番ハーフトーン ホワイト 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 採気口 LD-3B/3K2/3C用 SIBATA(柴田科学)

    採気口 LD-3B/3K2/3C用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用のスペアパーツです。
  • 角2封筒 ホワイト 100g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 ホワイト 100g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    5,498税込6,048
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番ホワイト 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック

    ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 角2封筒 ハーフトーン グリーン 100g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 ハーフトーン グリーン 100g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    9,598税込10,558
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番ハーフトーン グリーン 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 角2封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト ミズ 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 ハーフトーン ウグイス 100g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 ハーフトーン ウグイス 100g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    9,598税込10,558
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番ハーフトーン ウグイス 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 ハーフトーン アクア 100g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 ハーフトーン アクア 100g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    9,598税込10,558
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番ハーフトーン アクア 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    3,998税込4,398
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番クラフト 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 カラークラフト クリーム 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト クリーム 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト クリーム 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 カラークラフト スカイ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト スカイ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト スカイ 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 カラークラフト ウグイス 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト ウグイス 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト ウグイス 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 カラークラフト グリーン 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト グリーン 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト グリーン 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 カラークラフト ブルー 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト ブルー 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト ブルー 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 角2封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角2封筒 カラークラフト グレー 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,298税込8,028
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト グレー 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
...