仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲4 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、長さ50.2mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、通信プロトコルIO-LINK℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード