カテゴリ

  • 空調・電設資材(2,150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,611)
  • 制御機器(1,597)
  • 自動車純正部品(389)
  • バイク純正部品(343)
  • 家電(319)
  • 科学研究・開発用品(311)
  • 測定用品(295)
  • 配管・水廻り設備部材(283)
  • 農業機械(244)
  • 物流用品(237)
  • 切削工具(140)
  • メカニカル部品(120)
  • バイク部品(118)
  • 機構部品(92)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 電気材料(56)
  • 作業工具(51)
  • 自動車補修部品(46)
  • 保管用品(45)
  • 梱包用品(43)
  • 照明(39)
  • 建築金物(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 測定関連サービス(31)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 安全標識(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 事務用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 電動工具(20)
  • 医療(19)
  • 溶接用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 厨房用品(17)
  • カー用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • オフィス家具(14)
  • 研磨材(14)
  • 安全用品(13)
  • 防災用品(13)
  • 作業服(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 塗料(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 日用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手袋(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • エンジン工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「k200」の検索結果

関連キーワード
9,225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト CLK PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1台
89日以内出荷
製品特長防水性能:食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応IP66 / 67G(JIS C0920:2003)IP69K(DIN 40050 part 9)選べるラインナップ:3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色
Drag Specialties CABLE BATTERY BLK 20 | E25-0091B-20 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CABLE BATTERY BLK 20 | E25-0091B-20DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 連結型TRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/段)200
ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セットPROST's
3,500税込3,850
1セット(320g)ほか
5日以内出荷
ホビー・食品サンプル(パンやケーキなど)・クッション・アクセサリーなどの製作に最適!
用途ホビー・食品サンプル・クッション・アクセサリー製作等種類ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
プラスチックファンネル #15 カリタプラスチックファンネル #15カリタ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
コーヒーマシンKW-15専用ファンネル。立ロシをホールドしてコーヒーを抽出。最適な濾過速度に設定されています。
用途KW-15 KW-15パワーアップ型 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 KW-25直径(mm)184
立ロシ 25cm ブラウン(50枚) カリタ立ロシ 25cm ブラウン(50枚)カリタ
489税込538
1個
5日以内出荷
適合コーヒーマシン:ET-200 ET-250 ET-350 ET-450 KW-12 KW-15 KW-17 KW-25 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 ET-550TD全幅(mm)250荷姿50枚底径(Φmm)105
ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウスワイヤレスピロースピーカーグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
LEDライト付きミニフラッシュ mini A Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini APhottix(フォティックス)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
mini Aは幅広いカメラシステムに対応する、シングルピンホットシューを採用。シングルピンによる同調が可能なマニュアルフラッシュで、 お使いのカメラシステムを問わず使用可能です。フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモードを備え、静止画・動画のどちらにも対応し、手軽にご使用いただけます。≪主な特長≫・発光量4段階調整可能:1/8・1/4・1/2・1/1・フラッシュヘッドは0°~90°で角度調整が可能で、バウンスや配光調整に対応・フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモード・CRI 95+の高品質LED・約480回のフル発光が可能・LEDは色温度を4段階で切り替え可能:2500K、3200K、4500K、6200K・約42×65mmのコンパクト設計(ヘッド部90°傾斜時)・わずか50gの超軽量設計・USB-C充電対応(約1時間でフル充電)
仕様●CRI:95+●ガイドナンバー:8●チャージ時間:4秒(フル発光時)●候補なし:mini A●発光回数:約480回(フル発光時)セット内容mini A 本体、カラビナ付きリングストラップ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)(約)42×75×22質量(g)(約)50バッテリー3.7V 300mAh色温度(K)LED:2500/3200/4500/6200、フラッシュ:6500明るさLED最大:200 lux @0.3m 6200KLED使用数(個)12
USB Type-C 9in1ハブ TP-LINKUSB Type-C 9in1ハブTP-LINK
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。
適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)140.2×43×14.3ポート数9内容UH9120C、かんたん設定ガイド対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSインターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル180mm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
USB Type-C 7in1ハブ TP-LINKUSB Type-C 7in1ハブTP-LINK
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)127 × 40 × 12.2ポート数7対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS構成UH7021C、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
Display Port Extender GefenDisplay Port ExtenderGefen
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
対応信号:ディスプレイポート1.2延長可能距離・ 最大200m伝送対応ケーブル・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 送受信機にEQスイッチを搭載。 電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
デジタルマルチメーター AD-5527A A&Dデジタルマルチメーター AD-5527AA&D
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M付属品テストリード1組型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
5K 白 SOP-LJ  200A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 200A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.06外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF  200A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 200A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.24外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.1MB)
5K 白 BL-FF  200A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 200A村部フランヂ
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)12.1外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23関連資料(0.12MB)
20K 白 SOP-LJ  200A 村部フランヂ20K 白 SOP-LJ 200A村部フランヂ
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)13.6外径D(Φmm)350厚さt(mm)30呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)305ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5関連資料(0.08MB)
10K 白 SOP-LJ  200A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 200A村部フランヂ
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)7.28外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-FF  200A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 200A村部フランヂ
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)7.46外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.11MB)
10K 白 BL-FF  200A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 200A村部フランヂ
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)13.9外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF  200A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 200A村部フランヂ
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)7.46外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.06MB)
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤PROST's
2,698税込2,968
1個(200g)
5日以内出荷
ウレタン系自動車用塗料の軟化剤。
用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LTKワイパー アドクリーンLTKワイパーアドクリーン
76,980税込84,678
1ケース(1500枚)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
NP-K2046D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:100万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):384適合サーマル紙ロールピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
NP-K2042D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●総ドット数(ドット):384ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
NP-K2052D-000は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):20●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):432ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)54印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
2インチキオスクプリンター 日本プリメックス2インチキオスクプリンター日本プリメックス
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
NP-2706Uは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 NP-2706UはUSB接続専用モデル。プリンタードライバーは各Windows(Windows7/ 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/MTBF:1.82 × 10^5時間●信頼性/カッター:200万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性2億パルス 耐摩耗性200km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
NP-K2053D-000は、簡易プレゼンターを標準装備した2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、用紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。
仕様●オートカッター:フルカット●プレゼンター/搬送可能用紙長(mm):60~200●プレゼンター/搬送速度(mm/秒):200●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):432ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)54印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
L型クランプ LincL型クランプLinc
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し)KTC
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し)KTC
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
デジタルマルチメータ 杉原産業デジタルマルチメータ杉原産業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
測定項目を絞り低コストを実現しました電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード等の重要項目はカバーしています精度が高くてノイズに強い二重積分型A/D変換方式を採用しています衝撃緩和クッションカバー付き、オートパワーオフ(約15分)、液晶バックライト、データホールド機能確認用電池(角型9V)を装填済み、すぐにお使いいただけます
その他【静電気耐性】2000V付属品テストリード(約59cm)、9V角型乾電池(動作確認用)、取扱説明書質量(g)158(電池含む)電流(A)【DC】200μ/2m/20m/200m/10 / ±(2.0%rdg+10d)測定項目電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード、電流増幅率hFE交流電圧(V)200/600 / ±(2.0%rdg+10d)抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M / ±(1.0%rdg+4d)(精度は最高精度を表示)直流電圧(V)200m/2/20/200/600 / ±(0.5%rdg+3d)(精度は最高精度を表示)大きさ135×67×33mm最大表示1999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)計測方式二重積分型A/D変換方式
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。コーティング(ACK200)逃げ角(°)0[N]
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
【レンタル】iRadar 計測技術サービス【レンタル】iRadar計測技術サービス
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)130×73×37質量(g)145電源9V電池×1(別売)交流電圧(V)200/500直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500Vサンプリング2~3回/秒動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H入力インピーダンス≧10MΩ保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H有効最大表示値1999
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら