カテゴリ
- 農業機械(6)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「k23-sn」の検索結果

BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥979税込¥1,0771個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
SNコンテナーC#23K
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーC#23K-2材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)22有効内寸(mm)630×403×75外寸(mm)690×461×96内寸(mm)644×417×86機構両短辺中央ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])6.52(665)ネスティング高さ(mm)48適合カード差し12M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#23K-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)690×461×96有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)630×403×75
SNコンテナーC#23K-2
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーC#23K材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)22.3有効内寸(mm)630×403×75外寸(mm)690×461×96内寸(mm)644×417×86機構4辺中央ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.64(1290)ネスティング高さ(mm)48適合カード差し12M型(ワンタッチ式)スタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#23K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)690×461×96有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)630×403×75
AM-BLK23-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 8.5×12.5mm用
TMC¥1,198税込¥1,3181個31日以内出荷ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ8.5mm×外径Φ12.5mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズ8.5×12.5mm用最高使用圧力(MPa)1.5
オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5082セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)285材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
オイルスネーク SN3-M-23 (3軸 マグネット K-23付)
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5084セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付)
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5368セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)
扶桑精機¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV1024-I/SN
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Max : +85 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, SRAM 512kbit, 64 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV512-I/SN
MICROCHIP¥33,980税込¥37,3781セット(100個)7日以内出荷SRAM、Microchip仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 k x 8ビットワード数 = 64k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 5nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 20MHzローパワー = ありタイミングタイプ = シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミツシヨン
BIGM(丸山製作所)¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷部品名称ミツシヨン図解NoKS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.23、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.23
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷備考M10X25-8T部品名称ボルト図解NoKS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.22、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.86、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.23、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.23、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.86、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.25、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.22、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.29、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.10、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.25
スプリング,M8
BIGM(丸山製作所)¥35税込¥391個8日以内出荷図解NoMFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.56、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.13、MFH-G353 操作関係部品_No.7、MFH-G353 操作関係部品_No.23、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.41、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.102、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.31、MFH-G352-1 カバー部品_No.40、MFH-G3530H カバー関係部品_No.15、MFH-G253 カバー関係部品_No.58、MFH-G353 操作関係部品_No.89、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.11、MFH-G353 リフト関係部品_No.69、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.7、MFH-G353 リフト関係部品_No.49、MFH-G3530H リフト関係部品_No.56、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.38、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.49など
メインスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考24,25フクム部品名称メインスイツチ図解NoSSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.49、MRS90-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.49、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.49、MRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MRS90-501BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24
ナット,M10
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(5個)8日以内出荷図解NoMHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.13、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.7、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ナット,M10_No.13、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.60、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.91、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.49、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.46、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.40、FSK100M 操作関係部品 ナット,M10_No.82、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.26、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.23、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.25、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.25
テンシヨンプーリ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称テンシヨンプーリ図解NoHNJ-112B ブロア部品_No.30、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.30、HNJ-120B ブロア部品_No.21、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.28、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.28、MDC-132B ブロア部品_No.30、HNJ-1200B ブロア部品_No.23、HNJ-1250SB ブロア部品_No.23、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.21、HNJ-132B ブロア部品_No.30、MDC-131B ブロア部品_No.25、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.9