カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • キーボード(1)
    • ワイヤレス マウスキーボードセット(1)
  • 自動車補修部品(6)
    • シルバーベルト(1)
    • ローエッジベルト(1)
  • 自動車純正部品(20)
  • 卓上消耗品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
無線通信方式
接続方式
キー配列
日本語108キー
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3.2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k295」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295ロジクール(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
(K295)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(K295)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295ロジクール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
O型アンカー WAKI(和気産業)O型アンカーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロープ止め金具です。
種別O型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ ヒロ・コーポレーション熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチヒロ・コーポレーション
6,498税込7,148
1本
当日出荷
熱中警戒暑さから身を守るヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABC、PC、シリコン本体寸法(mm)約39×57×12本体質量(g)約26入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約2動作時間7~12日間入力電流(A)DC1バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380防水性IPX6
フードパック 北原産業フードパック北原産業
32,980税込36,278
1ケース(100枚×20袋)
4日以内出荷
サンドイッチ、菓子パン、ドーナツ等におすすめ。サイズ表記は蓋を閉じた際の外寸のものです。
材質OPS寸法(mm)165×165×H33(蓋12)、(内寸)146×146
かぶせ箱 ハーフ1本入 ヤマニパッケージかぶせ箱 ハーフ1本入ヤマニパッケージ
15,980税込17,578
1ケース(50枚)
4日以内出荷
ハーフワイン1本用カブセ箱 適応瓶 約66Φ×265Hまで。
種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)265×75×66質量(g)179タイプハーフワイン1本
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
手鏡 BALLOON 永井興産手鏡 BALLOON永井興産
2,998税込3,298
1セット(1台)ほか
3日以内出荷
風船のような丸いかたちがキュートな手鏡 手に持って使うタイプなので、チェックしたい場所に合わせて角度や距離を変えられます。 持ち手を立てると自立して卓上ミラーとしても使えます。 裏面は3倍鏡になっていて細かいアイメイクの時に大変便利です。 コンパクトなサイズ感はカバンに入れて持ち運びする時にもピッタリ。 等倍鏡・3倍鏡の2WAYミラー 角度調節も自由自在 軽量なので持ち運びにも便利! 使わない時は持ち手を壁に掛けて収納出来ます◎ 飛散防止効果あり 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・手鏡仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能、2WAY仕様材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状幅(mm)120高さ(mm)208質量(g)100タイプ手鏡奥行(mm)12テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングザック18TANAX(タナックス)[バイク用品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ザックとシートバッグの2WAY仕様の高機能バッグEVA素材の立体成形パネルが美しいフォルムを保持します。立体成形ならではの風の影響を受けにくい形状がライディング時の安定感をもたらします。A4ファイルも入る18L。通勤・通学に使いやすい容量です。工具やレインウェアなどの必需品などの持ち運びにも非常に便利です。ライディングウェア着用時でも包み込むようなフィット感で荷重を分散する特殊形状。風が抜けやすい形状のクッション入りメッシュパネルが蒸れを軽減します一体成型EVAパネルと構造体により、荷物が少ない時でもシッカリとバッグ形状を保ちます。多種多様なポケットがフラップ内側に装備。パルステープも装備しているので、市販の小型ポーチも取付けできます。パソコンなどの精密機械は、上面フラップ内側に収納することでフロート構造となり、車載しても車両の振動影響を受けづらくなります。収納可能なPCのサイズ:360×245×25mm突然の雨にも安心なレインカバー付き。フック付きで飛ばされにくい設計です。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しておりません取り出しの頻度が高い小物や財布、鍵、レインカバー等にすぐにアクセス可能。ファスナー全開時の荷物落下を防ぐマチ付き。シートバッグとして使用する時に荷物の出し入れがしやすいように、分離式を採用しました。便利なハンドグリップを装備。グローブしたままでも使いやすい幅広ライプ。
セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×360×200収納量最大5.0kg
モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)モノVベルト FM/HM型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から11日以内出荷
ベルト形FM/HM型
(295K4)カバー,バツテリー ロアー ニッサン(295K4)カバー,バツテリー ロアーニッサン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
Vベルト(プレーン) Quick Depo(三菱自動車)Vベルト(プレーン)Quick Depo(三菱自動車)(3件のレビュー)
720税込792
1本
3日以内出荷
(295K8)カバー,オグジユアリー ロア ニッサン(295K8)カバー,オグジユアリー ロアニッサン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
メーター セット (1K29) MAZDA(マツダ)メーター セット (1K29)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
(295K7)カバー,オグジユアリー アツパー ニッサン(295K7)カバー,オグジユアリー アツパーニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
熱線センサ付自動SW用負荷増設ユニット Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動SW用負荷増設ユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):106●長さ(mm):106●高さ(mm):94●原産国:日本●コード番号:158-9506アズワン品番67-9202-16
(295K1)カバー,バツテリー アツパー ニッサン(295K1)カバー,バツテリー アツパーニッサン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ) Panasonic(パナソニック)施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
消費電力0.8W結線方式ねじなし端子式
メーター,コンビネーション(1K) MAZDA(マツダ)メーター,コンビネーション(1K)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ EDWIN長袖年間物ブルゾン カーゴパンツEDWIN
4,990税込5,489
1着
当日出荷
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途軽作業に。トラスコ品番195-6033材質/仕上ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.43カーキサイズ95股下(cm)80ウエスト(cm)95アズワン品番64-8388-90
(1K29-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)(1K29-)フロント バンパーMAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
(295K3)カバー,バツテリー アツパー ニッサン(295K3)カバー,バツテリー アツパーニッサン
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
(295K2)カバー,バツテリー アツパー ニッサン(295K2)カバー,バツテリー アツパーニッサン
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
CARB,G50K1(295K)S ホンダCARB,G50K1(295K)Sホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ベッドフレーム シングル YAMAZEN(山善)ベッドフレーム シングルYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
シングルサイズのスチール製ベッドフレーム。床面はスチールメッシュ仕様。ベッド下高さ31cmだから収納スペースとして大活躍。
用途新生活、一人暮らし、単身赴任などに。パイプ ベッド シングル サイズ フレーム材質スチール(粉体塗装)質量(kg)18耐荷重(kg)90寸法(cm)ベッド下:31、床面:幅95×長さ195形態組立式組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)96.5×204×60
(AY160)BELT ニッサン(AY160)BELTニッサン
589税込648
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
PTFE切板 ノーブランドPTFE切板ノーブランド(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
BK-305 ラーマブーツ コミネBK-305 ラーマブーツコミネ
20,980税込23,078
1足
6日以内出荷
透湿防水仕様のロングタイプブーツ。ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質【upper】polyester・PU 【outsole】rubberブラック
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m PEPPERL+FUCHS光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mPEPPERL+FUCHS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。頑丈でコンパクトな光電センサで、シングルビームゲート保護を実現しています 省エネランプを使用しても、周辺光に対する感応性はありません いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8285アズワン品番65-7294-41
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m PEPPERL+FUCHS光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mPEPPERL+FUCHS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8286アズワン品番65-7293-48
電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ 進電テクノロジー電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ進電テクノロジー
11,980税込13,178
1台
21日以内出荷
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減ブレーカー直結も可能お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップJIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下・耐電圧 2,500V 1min・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV・難燃性 V-1・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ) UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ) CE認証(全機種)・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)備考保護等級IP20定格電圧(V)690
惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-ふく桃 リスパック リスパック惣菜容器 バイオ ホットリデュー 295B K-ふく桃 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜で好評のバイオリデューに待望の耐熱タイプ登場!!温惣菜に。環境対応素材。※フタは別売り。
材質バイオPPF寸法(mm)175×108×17