2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:NC、NO●コンタクト定格電流:300 A●コンタクトの数:2●定格電圧:28V dc●ターミナルタイプ:ネジ●アプリケーション:車載●IP評価:IP66、IP69K●SDシリーズ高電流リレー、リモート接続解除切替. SDシリーズリレーには、全車両向けリモート切断解除スイッチのオプションが用意されています。 連続的な高電流、大型エンジン始動のニーズ、又は高い気温での用途に最適です。 操作用に小型制御ケーブルを使用し、オペレータまで重くて高価な同ケーブルを配線する必要がありません。 この2極の製品は、プラスとマイナス、12 Vと24 V、2つの回路の切り替えを可能にします。 SAE J1171で保護されたイグニッションとISO8846等級で、バッテリボックス又は危険物を運搬する車両に取り付けられます。 また、タコメータ及び他のキープアライブ機能に専用の24時間出力で対応します。. 特長と利点:. オルタネータフィールド切断(AFD)又は追加の車両システム制御向け補助リレー接点(NO及びNC) 複数の緊急停止オフスイッチ制御用途をサポート 操作用の小型制御ワイヤを使用 オン又はオフ状態で電流を引き込まない双安定内部機構 防水等級: IP66 / IP69K 動作温度範囲: -50 ℃ → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,760 税込75,636
5日以内出荷