スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO28-ASZTBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO28-ASZTBL集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23タイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラックSTD音量:93.8 dB / 6750 rpm音量:97.5 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:137.79kW/13450rpm最大出力:137.86kW/13500rpmSTD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm最大トルク:107.1Nm/11800rpmオプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2,V-TUV309
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン色(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)137.86/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.1Nm/11800rpm音量(dB)97.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm