カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「k2kg16」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    239税込263
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • クランプ SCS13 CP2Kシリーズ 大阪サニタリー

    クランプ SCS13 CP2Kシリーズ

    大阪サニタリー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ヘルール用2Kクランプ(2つ割れ)
  • ETM-22.5mm角 小袋入りパステルカラー バラ石 玉川窯業

    ETM-22.5mm角 小袋入りパステルカラー バラ石

    玉川窯業
    1,698税込1,868
    1袋(2kg)
    4日以内出荷
    47mm角モザイクタイル2kg入り
    用途エンジョイタイル
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)

    CKD
    2,475税込2,723
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所)

    ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン

    MARUTO(大久保製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    DAHON K3/K9X/BROMPTON用輪行袋(※ ダホンK1にも対応。ダホン K-ONE には非対応です)。現行のRK-FSの台紙にシールで適合の表記を変更DAHON K3/K9X/BROMPTON。特徴:15色のカジュアルなカラー展開で使いやすいデザイン性。収納袋とフラップ以外は黒生地で、汚れも目立ちにくい。2自転車を入れるだけで簡単に輪行。ベルトを持ち上げると自然に口が閉じる巾着式で手間いらず。3収納袋が一体型なので、紛失の心配なし。収納袋のファスナーはダブルファスナーとなっているので小物入れとしても使用可能。4底がポリエステル生地の2重構造で丈夫。耐荷重は15kgまでOK。5従来モデルから、高さ方向9cm、全長方向2cmの拡張。K9X(16インチ)も問題なく収納できる。
    用途サイズ:W920×D210×H670(mm)。重量:約450g。材質:ポリエステル。生産地:日本
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    81,980税込90,178
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
    質量(kg)4呼び2接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    94,980税込104,478
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
    取付方式ガスケット結合形バルブ種類流量制御弁