カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「k2kg16」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)

    CKD
    2,475税込2,723
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所)

    ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン

    MARUTO(大久保製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    DAHON K3/K9X/BROMPTON用輪行袋(※ ダホンK1にも対応。ダホン K-ONE には非対応です)。現行のRK-FSの台紙にシールで適合の表記を変更DAHON K3/K9X/BROMPTON。特徴:15色のカジュアルなカラー展開で使いやすいデザイン性。収納袋とフラップ以外は黒生地で、汚れも目立ちにくい。2自転車を入れるだけで簡単に輪行。ベルトを持ち上げると自然に口が閉じる巾着式で手間いらず。3収納袋が一体型なので、紛失の心配なし。収納袋のファスナーはダブルファスナーとなっているので小物入れとしても使用可能。4底がポリエステル生地の2重構造で丈夫。耐荷重は15kgまでOK。5従来モデルから、高さ方向9cm、全長方向2cmの拡張。K9X(16インチ)も問題なく収納できる。
    用途サイズ:W920×D210×H670(mm)。重量:約450g。材質:ポリエステル。生産地:日本
  • 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
    質量(kg)4呼び2接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁