カテゴリ

  • 空調・電設資材(240)
  • 自動車純正部品(143)
  • 制御機器(122)
  • 切削工具(72)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 物流用品(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 測定用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業工具(25)
  • 照明(24)
  • 電気材料(23)
  • 事務用品(20)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 機構部品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 建築金物(15)
  • 研磨材(14)
  • 保管用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 安全標識(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 農業機械(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「k300」の検索結果

関連キーワード
1,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D25K300E ARCOL(OHMITE)D25K300EARCOL(OHMITE)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3ALAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3ALAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3ALAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
AO-8054 タミヤギヤヘッドK300 TAMIYA(タミヤ)AO-8054 タミヤギヤヘッドK300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比300:1
(K0300)Rウインドガラス ニッサン(K0300)Rウインドガラスニッサン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
サンケース K300-5 本体 サンコー(三甲)サンケース K300-5 本体サンコー(三甲)
189税込208
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):113●外寸長辺(mm):158●有効内寸短辺(mm):95●有効内寸長辺(mm):140●有効内寸高さ(mm):20材質PP透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)27
AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
サンケース K300-3  本体 サンコー(三甲)サンケース K300-3 本体サンコー(三甲)
199税込219
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):142●有効内寸長辺(mm):128●有効内寸高さ(mm):21材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)32
サンケース K300-4  本体 サンコー(三甲)サンケース K300-4 本体サンコー(三甲)
239税込263
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):126●外寸長辺(mm):165●有効内寸短辺(mm):109●有効内寸長辺(mm):148●有効内寸高さ(mm):18材質PP透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)28
AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
10,980税込12,078
1セット(10双)
当日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。厚さ(mm)約2.8材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ばら印ハンディスティックシュガー DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印ハンディスティックシュガーDM三井製糖(旧:大日本明治製糖)(6件のレビュー)
999税込1,079
1箱(3g×300本)
当日出荷
グラニュ糖を少量ずつ個装した、くせのないすっきりした甘さのお砂糖。 結晶が上白糖よりやや大きくさらさらした高純度のお砂糖です。 すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶はもちろんのことお料理にも軽量なしで使えます。
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(23件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
フィットグラブ10双組 勝星産業フィットグラブ10双組勝星産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷から4日以内出荷
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等入数(双)10ゲージ数13
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(31件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mmアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から9日以内出荷
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
スーパーバフレックス ブラック KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス ブラックKOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当仕様濃色車の仕上げ用種別ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
379税込417
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1袋(50本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
フランスオトシロッド 300-3K/300-6K 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシロッド 300-3K/300-6K末広金具(SUEHIRO)
559税込615
1個
当日出荷
材質SS400仕上ユニクロ
はんだシュッ太郎NEO サンハヤトはんだシュッ太郎NEOサンハヤト(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
499税込549
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
ポンプボトル ケニスポンプボトルケニス
309税込340
1個
当日出荷
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
オープン型ヨコ型1車 AIOULE(ふじわら)オープン型ヨコ型1車AIOULE(ふじわら)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
質量(g)40材質(車輪)ナイロン種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受モリブデングリス材質(枠)表面処理(本体)ユニクロメッキ
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキットABC商会(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。硬化時間(時間)(20℃)24トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個質量(g)450危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
タフフィットバケツ ベッセルタフフィットバケツベッセル
4,598税込5,058
1個
当日出荷
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂寸法(mm)230×330×150ブラック/レッド質量(g)763タイプM内形寸法(mm)330×150収納可能質量(kg)6
関連キーワード
...